Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός
ISO 7991/ISO 10642, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ ISO10642 A2/070 IH2,5 M4X12

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χάρη στη γεωμετρία της κεφαλής τους, οι βίδες με φρεζάτη κεφαλή έχουν περιορισμένη αντοχή σε φορτία σύμφωνα με αυτό το πρότυπο και πιθανώς δεν πληρούν τις απαιτήσεις αντοχής σε εφελκυσμό ή στρέψη.
- Οι πραγματικές μηχανικές ιδιότητες της βίδας ένα πανομοιότυπες και συμφωνούν με το ISO 3506-1
- Ανάλογα με τον τύπο, αυτά τα στοιχεία παρέχονται με σπείρωμα που φτάνει σχεδόν έως την κεφαλή
- Τα φρεζαρίσματα για τις κεφαλές βιδών σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7991 και ISO 10642 πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN 74, σχήμα F
Το πρότυπο DIN 7991 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10642. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | οι ονομαστικές Ø M18, M22, M24 έχουν παραλειφθεί | Οι ανοξείδωτοι χάλυβες καταργήθηκαν | προστέθηκαν οι κατηγορίες 10.9 και 12.9).
Αυτές οι βίδες μπορούν να αντέξουν μόνο σε περιορισμένα φορτία χάρη στη γεωμετρία των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 3506-1
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M4 |
Μήκος (l1) | 12 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 7,96 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,48 mm |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS2.5 |
Πρότυπα | ISO 10642 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 070 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |