Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, χάλυβας 8.8, απλός
DIN 7991/ISO 10642, απλός χάλυβας 08.8
ΒΙΔΑ AL ΦΡ ISO10642 08.8 IH4 M6X100
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 10642 αντικαθιστά το DIN 7991 | Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Οι ονομαστικές Ø M18, M22, M24 έχουν παραλειφθεί | Οι ανοξείδωτοι χάλυβες καταργήθηκαν | προστέθηκαν οι κατηγορίες αντοχής 10.9 και 12.9).
Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 898-1
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Μήκος (l1) | 100 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 12,16 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,72 mm |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS4 |
Πρότυπα | ISO 10642 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 08.8 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |