Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, χάλυβας 10.9, απλός

DIN 7991/ISO 10642, απλός χάλυβας 010,9
ΒΙΔΑ ALLEN ΦΡΕΖΑΤΗ 10.9 M4X25

Αρ. είδους 00894 25
EAN 4038898373407

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, χάλυβας 10.9, απλός

Αρ. είδους 00894 25

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 10642 αντικαθιστά το DIN 7991 | Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Οι ονομαστικές Ø M18, M22, M24 έχουν παραλειφθεί | Οι ανοξείδωτοι χάλυβες καταργήθηκαν | προστέθηκαν οι κατηγορίες αντοχής 10.9 και 12.9).



Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 898-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

25 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7,96 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,48 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS2.5

Πρότυπα

ISO 10642

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

010.9

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή