Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 7991/ISO 10642, επιψευδαργυρωμ. χάλυβας 010.9
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ALLEN ΓΑΛΒ.ΦΡ.DIN7991 8Χ70

Αρ. είδους 008908 70

EAN 4038898312086

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή, γαλβανισμένη ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 008908 70

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 10642 αντικαθιστά το DIN 7991 | Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Οι ονομαστικές Ø M18, M22, M24 έχουν παραλειφθεί | Οι ανοξείδωτοι χάλυβες καταργήθηκαν | προστέθηκαν οι κατηγορίες αντοχής 10.9 και 12.9).



Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 898-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

70 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

16,43 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,96 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS5

Πρότυπα

ISO 10642

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

010.9

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες