ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ INVERTER MIG MIG/MAG 250
Σύστημα συγκόλλησης MIG/MAG 250
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG/MAG 250 250A
Αρ. είδους 5952001250
EAN 4058794668476
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
2 σε 1
Δύο διαφορετικές λειτουργίες συγκόλλησης - MIG and STICK (ηλεκτρόδιο)
Λειτουργία ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ
Η λειτουργία χωρίς ΑΕΡΙΟ παρέχει δυνατότητα εργασίας σε εξωτερικό χώρο με σύρμα συγκόλλησης χωρίς αέριο
Ευρωπαϊκό φις
Ευρωπαϊκό φις με τσιμπίδα Abicor Binzel MB 24KD ως στάνταρ αξεσουάρ
Θερμομόνωση
Θερμομόνωση κλάσης "H", τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 180 °C
Τεχνολογία IGBT
Η τεχνολογία IGBT παρέχει συνεχή συγκόλληση σε συνθήκες ασταθούς τάσης (παρεχόμενης από γεννήτριες)
Αδιαβάθμητη ρύθμιση επαγωγής
- Τα τυπικά μηχανήματα MIG δεν διαθέτουν επιλογή ρύθμισης επαγωγής. Ορισμένα νέα μηχανήματα διαθέτουν επιλογή ρύθμισης επαγωγής σε τρία διαφορετικά τμήματα,
- Το μηχάνημα Wurth MIG/MAG 250 διαθέτει ποτενσιόμετρο για αδιαβάθμητη ρύθμιση επαγωγής.
- Η ρύθμιση επαγωγής παρέχει ραφή συγκόλλησης καλής εμφάνισης με ελάχιστο πιτσίλισμα
Κεντρική ασφάλεια
Το μηχάνημα απαιτεί κεντρική ασφάλεια μόλις 16 A
- Η συσκευή παρέχεται με κύλινδρο τροφοδότησης σύρματος 0,8/1,0 mm
- Η συσκευή παρέχεται χωρίς σύνδεση ρεύματος. Το φις του καλωδίου ρεύματος θα πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με το σχέδιο που παρέχεται με τη συσκευή
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 380 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα | 50-250 A |
Χρόνος ενεργοποίησης με μέγ. ρεύμα (40°C) | 60 % |
Κύρια ασφάλεια | 16A |
Μέγ. ρεύμα | 250 A |
Μήκος καλωδίου | 3,5 m |
Πάχος υλικού συγκόλλησης | Χάλυβας έως 10 mm |
Μήκος | 90,7 cm |
Βάρος μηχανήματος | 41 kg |
Πλάτος | 46,7 cm |
Ύψος | 76,8 cm |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 21 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!