Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ INVERTER MIG/MAG MIG 500 PULSE

Μηχανή συγκόλλησης MIG/MAG MIG 500 PULSE
ΜΗΧ. ΣΥΓΚΟΛ. ΥΔΡΟΨ. MIG500PULSE 30-500Α

Αρ. είδους 5952001501

EAN 4061975345547

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ INVERTER MIG/MAG MIG 500 PULSE

Αρ. είδους 5952001501
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
Ψηφιακά ελεγχόμενος παλμικός αντιστροφέας συνέργειας με την τελευταία τεχνολογία IGBT, σύστημα τροφοδοσίας σύρματος 4 καρουλιών και ψύξη υγρού για συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου και κραμάτων.

Τεχνολογία IGBT


Η πιο πρόσφατη και προηγμένη τεχνολογία τρανζίστορ επιτρέπει τη συγκόλληση υψηλής απόδοσης! Χωρίς μετασχηματιστή, χωρίς MOSFET, η πιο σύγχρονη τεχνολογία IGBT!



Πολύ καλή απόδοση συγκόλλησης με την παροχή προκαθορισμένων παραμέτρων συγκόλλησης ανάλογα με την ένταση ρεύματος, τη διάμετρο σύρματος και το αέριο που χρησιμοποιείται.


Η ενσωματωμένη λειτουργία συνέργειας



Δυνατότητα χρήσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα


Η ψύξη του υγρού επιτρέπει την παρατεταμένη χρήση



Προστασία από υπερφόρτωση


Ο θερμικός έλεγχος αποτρέπει την υπερθέρμανση του μηχανήματος



Παλμικό πρόγραμμα


  • Συγκόλληση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου από πάχος φύλλου 1 mm και πάνω

  • Πολύ χαμηλή εκτίναξη υλικού συγκόλλησης (λιγότερα σημεία διάβρωσης)

  • Σταθερό τόξο σε όλες τις θέσεις κατά τη συγκόλληση ακόμα και των πιο λεπτών φύλλων αλουμινίου

  • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς κόμπους στις ραφές


Πιο φιλικό στη χρήση για συγκολλητές


Η αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας σύρματος συνδέεται στο μηχάνημα με καλώδιο μήκους 5m



Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 180 °C


Θερμομόνωση κατηγορίας H



Άνετη συγκόλληση


Δυνατότητα αλλαγής μεταξύ σημειακής συγκόλλησης αντίστασης 2/4 Τ

Ανακοίνωση
  • Η συσκευή παρέχεται με ροδάκι τροφοδότησης σύρματος 1,0/1,2 mm και 1,2/1,6 mm

  • Η συσκευή παρέχεται χωρίς φις καλωδίου ρεύματος.

  • Το φις εγκαθίσταται ανάλογα με το πακέτο εξοπλισμού που παρέχεται με τη συσκευή.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Χρησιμοποιείται ιδανικά για τη συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου και κραμάτων, παλμική συγκόλληση MIG/MAG για ειδικές εφαρμογές.

Ονομαστική τάση

380 V/AC

Καλώδια με δυνατότητα συγκόλλησης

Αλουμίνιο, διάμετρος 0,8 - 1,6 mm, Χάλυβας/ανοξείδωτος χάλυβας, διάμετρος 0,8 - 1,6 mm

Ελάχ./Μέγ. ρεύμα

30-500 A

Χρόνος ενεργοποίησης με μέγ. ρεύμα (40°C)

60 %

Περιγραφή τύπου

MIG500PULSE

Μέγ. ρεύμα

500 A

Μπομπίνα καλωδίου για χάλυβα

1,6 mm

Μήκος καλωδίου

4 m

Πάχος υλικού συγκόλλησης

0 - δεν εφαρμόζεται

Μήκος

1095 mm

Βάρος μηχανήματος

123 kg

Πλάτος

525 mm

Ύψος

1650 mm

Μπομπίνα καλωδίου για ανοξείδωτο χάλυβα

1,6 mm

Κατηγορία προστασίας IP

IP 21

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περιλαμβάνεται το ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ INVERTER MIG/MAG MIG 500 PULSE:
Σφιγκτήρας
1 x
Σφιγκτήρας

SP-EARTHCLAMP-3M-400V-50/60HZ

Ποσότητα: 1 x
1 x
Σαλιμό/μηχάνημα οξυγονοκόλλησης

ΤΣΙΜΠ.ΥΔΡ.ΜΒ501D Φ1,0-1,6ΜΜ L4M 450/500A

Ποσότητα: 1 x
Εύκαμπτος σωλήνας
1 x
Εύκαμπτος σωλήνας

SP-GASHOSE-BLUE-7M

Περιγραφή: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Ποσότητα: 1 x