Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι συγκράτησης

WN 385-1 επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ INRTPRES KH1,8 Γ/Β A2K M8

Αρ. είδους 03850028
EAN 4038898981138
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι συγκράτησης

Αρ. είδους 03850028

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

WN 385, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ιδανική λύση για πίεση σε λεπτά υλικά

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Εξωτερική διάμετρος κολάρου (d1)

10,3 mm

Βάθος πάκτωσης (k1)

1,8 mm

Ύψος (h1)

6,5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS13

Εσωτερική διάμετρος κολάρου

10 mm

Πρότυπα

WN 385-1

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τιμές αναφοράς διαμέτρου οπής

10 mm

Πάχος υλικού

2 mm