Βούρτσα τύπου τροχού Ανοξείδωτος χάλυβας, με κόμπους και με στέλεχος
Βούρτσα τροχ., πλεκτό σύρμα ανοξ. χάλ. με στέλεχος
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ INOX ΠΛΕΓΜ D 75MM
Αρ. είδους 0714692600
EAN 4050642382572

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Έντονο αποτέλεσμα βουρτσίσματος με υψηλή αντοχή στη φθορά χάρη στα σύρματα με κόμπους
- Για χρήση σε σπειροτόμους και δράπανα
- Οι υψηλές ταχύτητες βελτιώνουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της βούρτσας
- Μόνο τα εξωτερικά άκρα ενεργούν στο τεμάχιο εργασίας. Παρότι η υπερβολική πίεση επαφής δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα, αυξάνει την απαιτούμενη κινητήρια ισχύ και μειώνει τη διάρκεια ζωής της βούρτσας.
- Όταν εκτελείτε εργασίες με μηχανικές βούρτσες, πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας και γάντια ασφαλείας!
Οδηγίες χρήσης (βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων του βουρτσίσματος) | ||||
Μέτρηση | Περιμετρική ταχύτητα | Διάμετρος βούρτσας | Πάχος σύρματος | Μήκος τρίχας |
Αύξηση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Μείωση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Η βούρτσα δημιουργεί γρέζι | ↓ | ↑ | ↓ |
Εφαρμογές | Περιμετρική ταχύτητα [σε m/s] | Συνιστώμενες περιμετρικές ταχύτητες για βούρτσισμα | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Αφαίρεση γρεζιών | 25 - 35 | |||||||
Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης | 35 - 45 | |||||||
Αφαίρεση πουριού | 35 - 45 | |||||||
Στίλβωση | 30 - 40 | |||||||
Μηχανική κατεργασία πλαστικού | 15 - 25 |
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδανικό προϊόν για την αφαίρεση στεγανοποιήσεων από την κάτω πλευρά του αμαξώματος
- Αφαιρεί το πουρί, τη σκουριά, τη βερνίκια, τη σκωρία και τα υπολείμματα καουτσούκ
- Ακμές αφαίρεσης γρεζιών
![]() | |
Διάμετρος x ωφέλιμο πλάτος x διάμετρο άξονα (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Ωφέλιμο μήκος καλωδίου (H) | 15 mm |
Διάμετρος σύρματος | 0,50 mm |
Υλικό του σύρματος | Ανοξείδωτος χάλυβας |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | Πλεγμένο δεξιόστροφα, Λείο |
Δραστικότητα | Σκληρά |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ευθύγραμμο τριβείο (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 25000 U/min(rpm) |
Πρότυπο ΕΝ | 1083-2 |