Ξύστρα κρούσης από ανοξείδωτο χάλυβα
Ξύστρα γενικής χρήσης με κεφαλή κρούσης
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΡΟΥΣΗΣ INOX ΠΛ50MM
Αρ. είδους 0714663353
EAN 4053479826912
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σφαιρική κεφαλή κρούσης με μακριά λεπίδα
- Εργονομική λαβή 2 στοιχείων με αντιολισθητική επιφάνεια για την άμβλυνση των χτυπημάτων των σφυριών
- Γυαλιστερή λεπίδα ξύστρας για εύκολο καθάρισμα
- Η λεπίδα ανοξείδωτου χάλυβα πάχους 1,8 mm εμποδίζει τη διάβρωση επαφής
Η ξύστρα προορίζεται για χρήση με σφυρί, αλλά δεν υποκαθιστά το σκαρπέλο για εργασίες λάξευσης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος | 235 mm |
Πλάτος λεπίδας | 50 mm |
Μήκος λεπίδας | 100 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420 |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |