Μικρών διαστάσεων δίσκος με πεπιεσμένο συνθετικό ύφασμα λείανσης
Συμπ. δίσκος υφ. λείανσ.υψηλ. συμπ. γων./φιλέτ.
ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΑΛ.INOX Φ125Χ6,0 ΠΟΛ.ΜΑΛΑΚ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλός ρυθμός απομάκρυνσης στη χαμηλότερη τραχύτητα
- Επίτευξη σταθερής ποιότητας επιφανειών
- Γρήγορη επίτευξη επιφανειών υψηλής ποιότητας χωρίς τροποποίηση της γεωμετρίας του τεμαχίου εργασίας
- Επίτευξη της χαμηλότερης τραχύτητας σε ένα βήμα εργασίας, π.χ. Ra 1,4301 γίνεται 0,02
- Εμποδίζει την συσσώρευση σκόνης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και άνετη εργασία
Η ποιότητα της επιφάνειας είναι συνάρτηση της τραχύτητας (τιμή Ra).
Φύλλα δεδομένων(X)
Μπλε/πράσινο/κίτρινο για χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και μη σιδηρούχα μέταλλα
Ιδανικό για την αφαίρεση ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης και για την επίτευξη ομοιόμορφου φινιρίσματος σε γωνιακές συγκολλήσεις.
Περιοχές εφαρμογής για υψηλότερα επίπεδα σκληρότητας
- Αφαίρεση γρεζιών αλουμινίου
- Απογρέζωση πονταρισμένων εξαρτημάτων
- Άμβλυνση αιχμηρών άκρων και πονταρισμένων εξαρτημάτων
- Καθαρισμός μεταλλικών επαφών
- Αφαίρεση συγκολλητικών υλών, συνθετικών ρητινών και σύνθετων συγκολλητικών υλών που έχουν διαρρεύσει ή περισσεύουν
- Αφαίρεση σκουριάς και διάβρωσης
Περιοχές εφαρμογής για χαμηλότερα επίπεδα σκληρότητας
- Δημιουργία διακοσμητικών επιφανειών σε ανοξείδωτο χάλυβα
- Εξομάλυνση επιφανειών μετά από την αφαίρεση ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης
- Προετοιμασία επιφανειών από τιτάνιο και ανοξείδωτο χάλυβα πριν από τη στίλβωση
- Προετοιμασία μη σιδηρούχων μετάλλων πριν από επικάλυψη
- Τελικό στάδιο πριν από τη στίλβωση
- Σβήσιμο επιφανειακών ατελειών
Διάμετρος (Ø) | 125 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Πάχος | 6 mm |
Σκληρότητα | 5 (μαλακό) |
Σχεδίαση | Πολύ λεπτό |
Μέγεθος πλέγματος | Πολύ λεπτό |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 5300-6000 U/min(rpm) |
Κατάλληλη για | Τροχιστικό συγκολλήσεων, Γωνιακό τριβείο |
| Χαρακτηριστικά απόδοσης | |||||
| Ιδιότητα | Σκληρότητα | ||||
| 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Σκληρότητα | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Απομάκρυνση υλικού | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫ |
| Φινίρισμα | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Χαμηλή επιφανειακή τραχύτητα | ⚫ | ⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |