Κολονάκι περίφραξης με πτυσσόμενο ιμάντα
Κολονάκι περίφραξης με πτυσσόμενο ιμάντα
ΣΤΥΛΟΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠ. ΖΩΝΗ ΜΑΥΡΟΣ ΚΙΤΡINOΣ 4M
Αρ. είδους 0957595001
EAN 4062856201488
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φορητό και ευέλικτο, αποθήκευση μεμονωμένων εξαρτημάτων για εξοικονόμηση χώρου
Κασέτα ιμάντα 4 κατευθύνσεων
Σε κάθε κολονάκι μπορούν να στερεωθούν 3 ιμάντες
Αυτόματος μηχανισμός ανατύλιξης με λειτουργία φρένου
Ασφαλής επαναφορά και αποθήκευση του ιμάντα περίφραξης
Κάτω πλάκα με απόβαρο
Ευέλικτη χρήση και ασφαλής έδραση
Τα χρώματα στο κολονάκι και τον ιμάντα λειτουργούν ως προειδοποιητική σήμανση
Η περίφραξη διαμορφώνεται ευέλικτα με τη χρήση επιτοίχιας κασέτας με ιμάντα και επιτοίχιου κλιπ
Όταν συνδυάζετε διαφορετικά προϊόντα από τη σειρά περιφράξεων με πτυσσόμενο ιμάντα, πρέπει να εξασφαλίζετε ότι έχουν την ίδια ονομασία τύπου.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για προσωρινή περίφραξη επικίνδυνων περιοχών ή για έλεγχο της ροής ανθρώπων
Ύψος | 1000 mm |
Διάμετρος στύλου | 63,5 mm |
Υλικό | Πλαστικό |
Χρώμα | Κίτρινο, Μαύρο |
Σχήμα πλάκας βάσης | Στρογγυλό |
Διάμετρος πλάκας βάσης | 410 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 8,000 kg |
Υλικό πλάκας βάσης | Πλαστικό |
Μήκος ιμάντα | 4000 mm |
Πλάτος ιμάντα | 50 mm |
Χρώμα ζώνης | Κίτρινο/μαύρο |