Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι υδραυλικού συστήματος, άλλα

Λάδι υδραυλικού συστήματος, άλλα
ΥΔΡΑΥΛIKA-HYDRAULIC OIL HVLP ISO 68 20L

Αρ. είδους 5869668103
EAN 4056807808253

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι υδραυλικού συστήματος, άλλα

Αρ. είδους 5869668103
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
Περιεχόμενα

20 l

Κατηγορία ISO VG

68

Εγκεκριμένο για λάδια υδραυλικών

DIN 51524-3

Συνιστώμενες εφαρμογές για υδραυλικά λάδια

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

224 °C

Πυκνότητα

0,883 kg/l

Σημείο ροής

-39 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες