Λάδι υδραυλικού συστήματος, άλλα
Λάδι υδραυλικού συστήματος, άλλα
ΥΔΡΑΥΛIKA-HYDRAULIC OIL HLP ISO 32 208L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιεχόμενα | 208 l |
Τύπος λαδιού | Ορυκτό |
Κατηγορία ISO VG | 32 |
Εγκεκριμένο για λάδια υδραυλικών | DIN 51524-2 |
Συνιστώμενες εφαρμογές για υδραυλικά λάδια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 196 °C |
Πυκνότητα | 0,87 kg/l |
Σημείο ροής | -30 °C |