Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα τυφλού πριτσινιού με φρεζάτη κεφαλή

Τυφλό πριτσ. βίδα, φρεζ. κεφ., γαλβαν. χάλ. βαμμ.
ΑΡΣΕΝIKΑ ΠΕΡΤΣINIΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ6

Αρ. είδους 094871610

EAN 4058794277968

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα τυφλού πριτσινιού με φρεζάτη κεφαλή

Αρ. είδους 094871610

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Φρεζάτη κεφαλή, γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
  • Για σπειρώματα βιδών βαρέος τύπου σε υλικά με λεπτά τοιχώματα

  • Εκτελεί τις λειτουργίες των τυπικών βιδών που ηλεκτροσυγκολλούνται ή τοποθετούνται από την πίσω πλευρά
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M6

Διάμετρος πριτσινιού (d1)

7,7 mm

Μήκος σπειρώματος μη καθορισμένο (l1)

8,5 mm

Μήκος σπειρώματος καθορισμένο (l1)

10 mm

Μήκος χιτωνίου

11 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10,0 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,3 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

1,5-3,2 mm

Ροπή σύσφιγξης

11 Nm

Μέγ. δύναμη εφελκυσμού

9500 N

Φορτίο διατμητικής θραύσης

12000 N

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος οπής διάτρησης

7,8 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι τοποθέτησης παξιμαδιών με πριτσίνι ANG 310

ΕΠΑΝΑΦ. ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ANG310

Για την τοποθέτηση περτσινιών έως M10 Al, σε χάλυβα έως M8 και ανοξείδωτο χάλυβα M6.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες