Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ζυγκί

Ζυγκί, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ίσιο
(ΕΠ) ΝΑΥΤIK ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 0,16

Αρ. είδους 0523016
EAN 4011231444330

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ζυγκί

Αρ. είδους 0523016
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
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Στοιχείο σύνδεσης


  • Για ρυμούλκηση μηχανοκίνητων οχημάτων

  • Για επιμήκυνση σχοινιών και αλυσίδων
Ανακοίνωση
  • Διάσταση M5 - M12 κυρτή σχεδίαση

  • Διάσταση M16 - M48 σφυρηλατημένη σχεδίαση

  • Από M48 γαλβανισμένα με εμβάπτιση εν θερμώ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

160 kg

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου

M 6 mm

Εσωτερικό πλάτος ζυγκίου (b1)

8 mm

Εξωτερικό πλάτος ζυγκίου (b2)

18 mm

Διάμετρος ζυγκίου (d1)

6 mm

Διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου (d2)

6 mm

Εσωτερικό ύψος ζυγκίου (κεντρικό μπουλόνι) (h1)

21 mm

Σχεδίαση

Καμπύλο

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

A

Ονομαστικό μέγεθος

0,16