Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γράσο μεγάλης διάρκειας ζωής III

Γράσο μεγάλης διάρκειας ζωής III
ΓΡΑΣΟ III ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 400G

Αρ. είδους 0890402

EAN 4058794933109

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γράσο μεγάλης διάρκειας ζωής III

Αρ. είδους 0890402
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
Γράσο γενικής χρήσης από σάπωνα λιθίου με πρόσθετα EP για μεγάλα φορτία
  • Για μεγάλα διαστήματα μεταξύ λιπάνσεων

  • Ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις χάρη στο πρόσθετο EP

  • Αποτελεσματική στεγανοποιητική δράση και αντοχή στο νερό

  • Ανθεκτικό στην οξείδωση και τη διάβρωση

  • Δεν περιέχει βαρέα μέταλλα και χλώριο

  • Δεν περιέχει σιλικόνη και ρητίνες
Ανακοίνωση

Τα γράσα παρέχονται σε πλαστικά φυσίγγια. Τα πλαστικά φυσίγγια βελτιώνουν την αποθήκευση (εμποδίζουν τη στάλαξη του γράσου στις υψηλές θερμοκρασίες). Τα φυσίγγια πρέπει να αποθηκεύονται όρθια σε δροσερό και ξηρό μέρος! Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήματος, του μηχανήματος και του συγκροτήματος!

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Γράσο γενικής χρήσης με σαπωνοποιημένο λίθιο και πρόσθετα EP για μεγάλα φορτία

Οδηγίες

Αφαιρέστε το πώμα χρησιμοποιώντας τον μοχλό και μετά τεντώστε τον πείρο ολίσθησης και το ελατήριο και τοποθετήστε το φυσίγγιο. Ξεβιδώστε το πώμα, αποσυμπλέξτε τον πείρο ολίσθησης. Το πιστόλι με χειροκίνητο μοχλό είναι έτοιμο για χρήση.

Βάρος περιεχομένου

400 g

Δοχείο

Φυσίγγιο

Βάση σαπουνιού

12-υδροξυστεατικό λίθιο

Κωδικός λιπαντικού

KP2K-30

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-30 to 130 °C

Χρώμα

Ανοιχτό καφέ

Βαθμίδα NLGI/συνθήκες

2 / με DIN 51818

Ιξώδες λαδιού βάσης, κινηματικό/συνθήκες

280 mm²/s / στους 40°C

Σημείο ελάχ. σταλαγμού/συνθήκες

180 °C / σύμφωνα με το DIN ISO 2176

Ελάχ./Μέγ. διείσδυση εργασίας/συνθήκες

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / σύμφωνα με το DIN ISO 2137

Περίοδος/κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας

Κατηγορία διάβρωσης 0

Φορτίο συγκόλλησης VKA

2600 N

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Βάση λαδιού

Ορυκτέλαιο

Σύστημα λίπανσης

Γράσο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα

1 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C

Συνθήκες σημείου σταλαγμού

σύμφωνα με το DIN ISO 2176

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-30 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

130 °C

Συνθήκες διείσδυσης εργασίας

σύμφωνα με το DIN ISO 2137

Συνθήκες για κατηγορία NLGI

με DIN 51818

Συνθήκες περιόδου αντιδιαβρωτικής προστασίας

σύμφωνα με το DIN 51802, δοκιμή SKF Emcor

Συνθήκες για φορτίο συγκόλλησης VKA

σύμφωνα με το DIN 51350-4, δοκιμή VKA (Ινστιτούτο για μηχανές εσωτερικής καύσης)

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα

Ναι

Χλωρικό

Όχι

Αντίσταση σε

Διάβρωση, Οξείδωση

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι γρασαρίσματος με χειροκίν. μοχλό Για φυσίγγια 400 g

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ή για 500 cm³ λεπτόρρευστου γράσου
x 1 Ποσότητα
Πρέσα γράσου για χρήση με το ένα χέρι Με μεταβαλλόμενη ρύθμιση πίεσης απευθείας από τη λαβή

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Μ10X1 300BAR

x 1 Ποσότητα
Ενισχυμένος σωλήνας από καουτσούκ Για πιστόλι γρασαρίσματος με το ένα χέρι, με τα δύο χέρια και για πιστόλι γρασαρίσματος με μοχλό

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ

x 1 Ποσότητα
Τσοκ Για πιστόλια γρασαρίσματος με χειροκίνητο μοχλό

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ ΚΟΝΤΟ

x 1 Ποσότητα
Σύνδεσμος γρασαρίσματος Easylock

ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ EASYLOCK 73ΜΜ

Ρύγχος με υδραυλική λαβή ασφαλείας για όλες τις εργασίες γρασαρίσματος και συντήρησης στους κλάδους της κατασκευής οχημάτων, της γεωργίας, των δομικών έργων και της βιομηχανίας.
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι γρασαρίσματος με χειροκίνητο μοχλό Lube-Shuttle®

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

Σύστημα για γράσο λίπανσης σε φυσίγγια συστήματος 400 g
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες