Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γράσο γενικής χρήσης I

Γράσο γενικής χρήσης l
ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ I 400G

Αρ. είδους 08938701

EAN 4050641141859

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γράσο γενικής χρήσης I

Αρ. είδους 08938701
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
Γράσο σαπωνοποιημένου λιθίου για γενική χρήση
  • Σταθερό υπό βαριά φορτία και ανθεκτικό στην οξείδωση

  • Σχηματίζει μια εξαιρετική στεγανοποίηση για την απώθηση σκόνης και βρομιάς

  • Καλές Ιδιότητες προσκόλλησης

  • Χωρίς σιλικόνη, οξέα, ρητίνη και ΑΟΧ
Ανακοίνωση

Τα γράσα παρέχονται μέσα σε πλαστικά φυσίγγια! Τα πλαστικά φυσίγγια βελτιώνουν την αποθήκευση (εμποδίζουν τη στάλαξη του γράσου στις υψηλές θερμοκρασίες). Τα φυσίγγια πρέπει να αποθηκεύονται όρθια σε δροσερό και ξηρό μέρος! Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήματος, του μηχανήματος και του συγκροτήματος! Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο τεχνικών πληροφοριών.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.

Περιοχή εφαρμογής

Το γράσο γενικής χρήσης έχει ως βάση ορυκτέλαια και περιέχει σαπωνοποιημένο λίθιο. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για λίπανση ρουλεμάν ολίσθησης και κυλινδρικών ρουλεμάν που δέχονται κανονικές καταπονήσεις.

Οδηγίες

Αφαιρέστε το πώμα χρησιμοποιώντας τον μοχλό και μετά τεντώστε τον πείρο ολίσθησης και το ελατήριο και τοποθετήστε το φυσίγγιο. Ξεβιδώστε το πώμα, αποσυμπλέξτε τον πείρο ολίσθησης και το πιστόλι με χειροκίνητο μοχλό είναι έτοιμο για χρήση.

Βάρος περιεχομένου

400 g

Δοχείο

Φυσίγγιο

Βάση σαπουνιού

12-υδροξυστεατικό λίθιο

Κωδικός λιπαντικού

K2K-30

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-30 to 130 °C

Χρώμα

Κίτρινο

Βαθμίδα NLGI/συνθήκες

2 / με DIN 51818

Ιξώδες λαδιού βάσης, κινηματικό/συνθήκες

110 mm²/s / στους 40°C

Σημείο ελάχ. σταλαγμού/συνθήκες

180 °C / σύμφωνα με το DIN ISO 2176

Ελάχ./Μέγ. διείσδυση εργασίας/συνθήκες

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / σύμφωνα με το DIN ISO 2137

Περίοδος/κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας

Κατηγορία διάβρωσης 0

Φορτίο συγκόλλησης VKA

1800 N

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Βάση λαδιού

Ορυκτέλαιο

Σύστημα λίπανσης

Γράσο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα

1 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C

Συνθήκες σημείου σταλαγμού

σύμφωνα με το DIN ISO 2176

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-30 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

130 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

130 °C

Συνθήκες διείσδυσης εργασίας

σύμφωνα με το DIN ISO 2137

Συνθήκες για κατηγορία NLGI

με DIN 51818

Συνθήκες περιόδου αντιδιαβρωτικής προστασίας

σύμφωνα με το DIN 51802, δοκιμή SKF Emcor

Συνθήκες για φορτίο συγκόλλησης VKA

σύμφωνα με το DIN 51350-4, δοκιμή VKA (Ινστιτούτο για μηχανές εσωτερικής καύσης)

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα

Ναι

Χλωρικό

Όχι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι γρασαρίσματος με χειροκίν. μοχλό Για φυσίγγια 400 g

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ή για 500 cm³ λεπτόρρευστου γράσου
x 1 Ποσότητα
Πρέσα γράσου για χρήση με το ένα χέρι Με μεταβαλλόμενη ρύθμιση πίεσης απευθείας από τη λαβή

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Μ10X1 300BAR

x 1 Ποσότητα
Ενισχυμένος σωλήνας από καουτσούκ Για πιστόλι γρασαρίσματος με το ένα χέρι, με τα δύο χέρια και για πιστόλι γρασαρίσματος με μοχλό

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ

x 1 Ποσότητα
Τσοκ Για πιστόλια γρασαρίσματος με χειροκίνητο μοχλό

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ ΚΟΝΤΟ

x 1 Ποσότητα
Σύνδεσμος γρασαρίσματος Easylock

ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ EASYLOCK 73ΜΜ

Ρύγχος με υδραυλική λαβή ασφαλείας για όλες τις εργασίες γρασαρίσματος και συντήρησης στους κλάδους της κατασκευής οχημάτων, της γεωργίας, των δομικών έργων και της βιομηχανίας.
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι γρασαρίσματος με χειροκίνητο μοχλό Lube-Shuttle®

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

Σύστημα για γράσο λίπανσης σε φυσίγγια συστήματος 400 g
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες