Υπερενισχυμένη βαλβολίνη Hypoid 80W90
Βαλβολίνη EP GL-5 80W-90
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ-GEAR EP GL-5 80W-90 20L
Αρ. είδους 0897480903
EAN 4056807894010
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Kατάλληλη για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά με υποειδή, ελικοειδή και κωνικά γρανάζια
- Διασφαλίζει απόλυτη λίπανση σε μεγάλα φορτία και υψηλές ταχύτητες διατηρώντας μόνιμα ένα προστατευτικό φιλμ μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών
Φύλλα δεδομένων(X)
- ΑPI GL-5
- MIL-L-2105D
- MB 235.0
Περιεχόμενα | 20 l |
Βαθμός ιξώδους | 80W-90 |
Εγκεκριμένο για λάδια γραναζιών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια γραναζιών | ZF-TE-ML 05A, ZF-TE-ML 07A, ZF-TE-ML 12E, ZF-TE-ML 16B, ZF-TE-ML 16C, ZF TE ML 16D, ZF-TE-ML 17B, ZF-TE-ML 19B, Volvo 1273,10, MAN 342 M-2, MIL-L-2105D, API GL-5 |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,89 kg/l |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C, ASTM D-1298 |