Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υπερενισχυμένη βαλβολίνη Hypoid 80W90

Βαλβολίνη EP GL-5 80W-90
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ-GEAR EP GL-5 80W-90 1L

Αρ. είδους 0897480901

EAN 4056807894034

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υπερενισχυμένη βαλβολίνη Hypoid 80W90

Αρ. είδους 0897480901
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
Υπερενισχυμένη βαλβολίνη με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων
Ιδιότητες:
  • Kατάλληλη για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά με υποειδή, ελικοειδή και κωνικά γρανάζια

  • Διασφαλίζει απόλυτη λίπανση σε μεγάλα φορτία και υψηλές ταχύτητες διατηρώντας μόνιμα ένα προστατευτικό φιλμ μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • ΑPI GL-5

  • MIL-L-2105D

  • MB 235.0

Περιεχόμενα

1 l

Βαθμός ιξώδους

80W-90

Εγκεκριμένο για λάδια γραναζιών

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια γραναζιών

ZF-TE-ML 05A, ZF-TE-ML 07A, ZF-TE-ML 12E, ZF-TE-ML 16B, ZF-TE-ML 16C, ZF TE ML 16D, ZF-TE-ML 17B, ZF-TE-ML 19B, Volvo 1273,10, MAN 342 M-2, MIL-L-2105D, API GL-5

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,89 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C, ASTM D-1298

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες