Μποτάκια ασφαλείας Hydro S3
Μποτάκια ασφαλείας, S3, Hydro
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HYDRO S3 Ν.45
Αρ. είδους M322025045
EAN 4250602133743













Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διαπνέον, μη αποψιλωμένο υδροαπωθητικό δέρμα
- Εσωτερική υφασμάτινη επένδυση, αδιάβροχη/διαπνέουσα μεμβράνη Modytex®
- Πλαστικά προστατευτικά καλύμματα δακτύλων, ύφασμα προστασίας από διάτρηση
- Αντιολισθητική ελαστική εξωτερική σόλα SRC HRO WR CI HI Vibram®, τυπικό πλάτος 10,5
- Υποστήριγμα φτέρνας Vibram®
- Αδιάβροχο για έως 7 ώρες
- Περίπου 740 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Η επωνυμία Vibram® είναι σήμα κατατεθέν της VIBRAM S.p.A., IT
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 45 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Μαλακό δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR , DGUV 112-191 |
Πλάτος πέλματος | 10,5 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Πλαστικό |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 10,5 |