Ζακέτα Houston
Ζακέτα HOUSTON
ZAKETA HOUSTON ΜΑΥΡΗ S
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλαστικό φερμουάρ και μονό μεταλλικό κλειδί
- Σταθερά μανίκια
- Ενισχυμένες ραφές
- Λάστιχο στις μανσέτες και στο τελείωμα
- Διαθέσιμο σε: Μαύρο και Μπλε Navy
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | S |
Υλικό | 70% βαμβάκι, 30% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 280 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες |