Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουφάν Εργασίας Hispeed

Ανακλαστικό τζάκετ υψηλής ορατότητας HISPEED
ΜΠΟΥΦΑΝ HISPEED ORANGE NAVY BLUE XL

Αρ. είδους 5359951768
EAN 4062856565061

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουφάν Εργασίας Hispeed

Αρ. είδους 5359951768

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αδιάβροχο δίχρωμο αντρικό μπουφάν υψηλής ορατότητας με ταινίες 3M.
  • Με επένδυση από ανακλαστικές ταινίες 3Μ

  • Πλαστικό φερμουάρ με μεταλλικό κλειδί με καπάκι και αυτοπρόσφυση

  • Ελαστικές ρυθμιζόμενες μανσέτες

  • Δύο καλυμμένες τσέπες μπροστά

  • Μία τσέπη στο στήθος με στήριγμα για σήμα

  • Εσωτερική επένδυση

  • Εσωτερικός γιακάς από fleece

  • Εσωτερική τσέπη

  • Θερμοκολλημένες ραφές

  • Άνετη εφαρμογή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Πορτοκαλί νέον, Μπλε

Μέγεθος

XL

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

190 g

Πρότυπα

ISO 13688, ISO 20471:2013, EN 14058, EN 343

Υλικό επένδυσης

100% πολυεστέρας

Πλήρωση

100% πολυεστέρας

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Ξήρανση στη σκιά, Πλένεται έως και 25 φορές

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες