Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμπτήρας αλογόνου Heavy Duty Longlife Για οδηγούς που ενδιαφέρονται για την απόδοση

Λαμπτήρας αλογόνου CV Longlife, βαριάς χρήσης
ΛΑΜΠΑ H1-HD 24V-70W LONGLIFE

Αρ. είδους 072011125

EAN 4050642704794

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμπτήρας αλογόνου Heavy Duty Longlife Για οδηγούς που ενδιαφέρονται για την απόδοση

Αρ. είδους 072011125
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
Τεχνολογία ελικοειδούς κατασκευής, ανθεκτική στη φθορά


  • Μεγαλύτερη αντίσταση στους κραδασμούς

  • Κατάλληλο για ακραίες οδικές συνθήκες


Εξαιρετική αντοχή


  • Εξοικονομεί χρήματα και εμποδίζει την παραμονή εκτός λειτουργίας

  • Παρατείνει τα διαστήματα αντικατάστασης


Μεγαλύτερη αντίσταση στους κραδασμούς (βαριάς χρήσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

LCV (π.χ. λεωφορεία/βαγόνια, ελαφριά επαγγελματικά οχήματα κ.λπ.)

Ονομαστική τάση

24 V/DC

Χαρακτηρισμός πρίζας

P14,5s

Ονομαστική ισχύς

70 W

Θερμοκρασία χρώματος

3200 K

Διάρκεια ζωής Tc

1200 h

Διάρκεια ζωής B3

600 h

Έγκριση

E1

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

Osram 64155TSP

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες