Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι, ίντσα

ASME B18.2.2, απλός ανοξείδωτος χάλυβας 316, UNC
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-HX-FIN-SST-(316)-(PL)-5/8_11

Αρ. είδους 7741362
EAN 4052712180958

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι, ίντσα

Αρ. είδους 7741362

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 175 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ASME, ανοξείδωτος χάλυβας 316, UNC (τυπικό σπείρωμα)

1 INCH (ίντσα) = 25,4 mm



Το 316 είναι συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα A4.



Οι μηχανικές ιδιότητες συμμορφώνονται με το πρότυπο ASTM F594



Τυπική ανοχή σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ASME B1.1 = 2B (για εσωτερικό σπείρωμα)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος σε ίντσες (D)

5/8 in

Ύψος (m1)

0,559 in

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

15/16 ίντσας

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος σπειρώματος

UNC

Αριθμός εκκινήσεων σπειρωμάτων ανά ίντσα

11

Άλλο πρότυπο

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες