Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι, αμερικανικό σπείρωμα

ASME B18.2.2 χάλυβας GR5 επιψευδαργυρωμένος UNF
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-HX-FIN-GR5-(ZN)-5/16_24

Αρ. είδους 7738032
EAN 4057709283704

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι, αμερικανικό σπείρωμα

Αρ. είδους 7738032

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ASME B18.2.2, γαλβανισμένος χάλυβας κατηγορίας 5, μπλε αδρανοποιημένος, UNF (λεπτό σπείρωμα)

1 INCH (ίντσα) = 25,4 mm



Οι μηχανικές ιδιότητες συμμορφώνονται με το πρότυπο SAE J995



Τυπική ανοχή σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ASME B1.1 = 2B (για εσωτερικό σπείρωμα)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος σε ίντσες (D)

5/16 in

Ύψος (m1)

0,273 in

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

1/2 ίντσας

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

GR5

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος σπειρώματος

UNF

Αριθμός εκκινήσεων σπειρωμάτων ανά ίντσα

24

Άλλο πρότυπο

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες