Εξαγωνικό παξιμάδι, αμερικανικό σπείρωμα
ASME B18.2.2 χάλυβας GR5 επιψευδαργυρωμένος UNF
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-HX-FIN-GR5-(ZN)-3/8_24
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
1 INCH (ίντσα) = 25,4 mm
Οι μηχανικές ιδιότητες συμμορφώνονται με το πρότυπο SAE J995
Τυπική ανοχή σπειρώματος σύμφωνα με το πρότυπο ASME B1.1 = 2B (για εσωτερικό σπείρωμα)
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος σε ίντσες (D) | 3/8 in |
Ύψος (m1) | 0,337 in |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 9/16 ίντσας |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | GR5 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | UNF |
Αριθμός εκκινήσεων σπειρωμάτων ανά ίντσα | 24 |
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |