Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ποτηροτρύπανο HW

Ποτηροτρύπανο HW, επίπεδη κοπή
ΠΟΤΗΡ/ΝΟ HW D2-4MM Φ28MM ZEBRA

Αρ. είδους 063013028
EAN 4024835699105

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποτηροτρύπανο HW

Αρ. είδους 063013028
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
Ποτηροτρύπανο επίπεδης κοπής (όριο βάθους κοπής) για ακριβές και καθαρό μοτίβο διάτρησης με χαμηλές ανοχές

Ομοιόμορφη λείανση CNC ειδικά προσαρμοσμένο σχήμα κοπής που μειώνει την πίεση κοπής


Ακριβής, καθαρή κοπή με χαμηλές ανοχές



Κλιμακωτό, βελτιστοποιημένο τρυπάνι κεντραρίσματος (με προστασία συστήματος GS)


  • Εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον ποντάρισμα, καθώς το τρυπάνι μπορεί να κεντραριστεί χωρίς να παρεκκλίνει από την πορεία

  • Μειωμένη δύναμη διάτρησης και πάνω από 50% μείωση στον χρόνο διάτρησης σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (ανάλογα με το δράπανο χειρός που χρησιμοποιείται)


Ακριβής, βελτιστοποιημένη έδραση των δοντιών καρβιδίου μέσω μιας αποκλειστικής, πλήρως αυτόματης διαδικασίας συγκόλλησης


Υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής



Περιοριστής βάθους κοπής


Εμποδίζει την πρόκληση εργατικών ατυχημάτων και προστατεύει το εργαλείο και το μηχάνημα από ζημιές



Ελατήριο εξώθησης


  • Προστατεύει τα ευαίσθητα στα χτυπήματα δόντια καρβιδίου μετά από την προ-διάτρηση όταν η αιχμή του τρυπανιού εισέρχεται στο μέσο

  • Εξάγει το τεμάχιο που προέκυψε από τη διάτρηση ("καρότο") αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η διάτρηση


Ξεχωριστά σκληρυμένος άξονας για ∅ 32 mm προς τα επάνω


Αντιστάθμιση για την αυξανόμενη στρέψη και τις ροπές που σχετίζονται με την αύξηση ∅

Ανακοίνωση
  • Το ποτηροτρύπανο πρέπει να στερεωθεί σωστά στο τσοκ του δράπανου

  • Μην γέρνετε το ποτηροτρύπανο

  • Πρέπει να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια κ.λπ. κατά την εργασία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση με κατακόρυφα δράπανα και δράπανα χειρός σε χάλυβες εργαλείων, χάλυβες κατασκευών, μη σιδηρούχα μέταλλα, ανοξείδωτα μέταλλα (π.χ. A2 και A4), αμίαντο, υαλοΐνες και πλαστικά, PVC, ψευδάργυρο, γυψοσανίδες, ελαφριά οικοδομικά πάνελ και λεπτά ξύλινα και πολυστρωματικά πάνελ, π.χ. πίσω πάνελ επιπλοποιίας.

Οδηγίες

Μέγ. βάθος κοπής σε χάλυβα = 4 mm, σε ανοξείδωτο χάλυβα = 2 mm. Βεβαιωθείτε ότι το ποτηροτρύπανο ψύχεται επαρκώς και λιπαίνεται καλά. Πρέπει να τηρείτε τις συνιστώμενες ταχύτητες. Μην κάνετε κινήσεις ταλάντωσης με τα δράπανα χειρός, καθώς με αυτές τις κινήσεις ασκούνται ανομοιόμορφα φορτία στα δόντια καρβιδίου, με πιθανό αποτέλεσμα τη θραύση τους. Για ποτηροτρύπανα με διάμετρο από 30 mm, χρησιμοποιήστε κατακόρυφο δράπανο.

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στέλεχος μετάδοσης κίνησης για ποτηροτρύπανα HW (επίπεδη κοπή)

ΥΠΟΔ.ΠΟΤΗΡ/ΝΟΥ HW Φ32-50MM ZEBRA

Με τρυπάνι κεντραρίσματος και εξαγωνικό καρυδάκι μεγέθους 2,5 για αλλαγή τρυπανιών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες