Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα με λοξοτομή για εξαρτήματα σύνδεσης υψηλής αντοχής

EN 14399/6, χάλυβ. με εμβ. εν θερμώ
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ HV EN14399/6 K1 Θ/Γ Μ30

Αρ. είδους 007906 30

EAN 4047376327344

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα με λοξοτομή για εξαρτήματα σύνδεσης υψηλής αντοχής

Αρ. είδους 007906 30
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
Γαλβανισμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ, 300 HV έως 370 HV. Δομικές βιδωτές συνδέσεις υψηλής αντοχής προφορτισμένες για μεταλλικές κατασκευές σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14399-6
Ανακοίνωση

"Χρησιμοποιείτε μόνο ολοκληρωμένα σετ στερέωσης από έναν κατασκευαστή (μπουλόνια, παξιμάδια και ροδέλες)".



Η σχεδίαση χαλύβδινων κατασκευών με εξαρτήματα σύνδεσης υψηλής αντοχής ρυθμίζεται από τα πρότυπα DIN EN 1090-2 και την οδηγία DASt 024.



Λόγω της ανιχνευσιμότητας των παρτίδων, αυτά τα είδη μπορούν να αγοραστούν και να αποθηκευτούν μόνο από τον κατασκευαστή, συνεπώς αποκλείονται οι αλλαγές ή οι επιστροφές!



Αποθήκευση και μεταφορά:


Οι βίδες, τα παξιμάδια και οι ροδέλες παρέχονται σε επιψευδαργυρωμένη έκδοση με εμβάπτιση εν θερμώ και το παξιμάδι λιπαίνεται κατά την επεξεργασία. Το θηλυκό σπείρωμα του παξιμαδιού δεν είναι γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ και προστατεύεται από τη διάβρωση αποκλειστικά και μόνο από την εφαρμοζόμενη λίπανση. Οι ακατάλληλες συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση του θηλυκού σπειρώματος ή αλλαγή της αρχικής κατάστασης λίπανσης και της συσχέτισης μεταξύ της ροπής σύσφιξης και της σχετικής δύναμης προέντασης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Οι ροδέλες που συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο προορίζονται για εξαρτήματα σύνδεσης υψηλής αντοχής σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14399-4.

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M30

Εσωτερική διάμετρος (d1)

31 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

56 mm

Πάχος (h1)

5 mm

Πρότυπα

EN 14399-6

Υλικό

Χάλυβας

Ελάχ./Μέγ. σκληρότητα Vickers, HV

300-370 HV

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Περιοχή εφαρμογής

Χαλύβδινη κατασκευή

Κατάλληλη για

Συνδέσεις τριβής υψηλής αντοχής σε χαλύβδινες κατασκευές

Προϊόν κατασκευών

Ναι

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)