Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λιπαντικό υψηλής θερμοκρασίας HTS

Κολλώδες λιπαντικό, HHS
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ HTS ΜΕ PTFE 500ML

Αρ. είδους 0893128

EAN 4045989687084

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λιπαντικό υψηλής θερμοκρασίας HTS

Αρ. είδους 0893128
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
Κολλώδες λιπαντικό με περιεχόμενο PTFE, με ικανότητα ερπυσμού, αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και μακροχρόνιο αποτέλεσμα.
  • Βιοδιασπώμενο ≥ 95% (δοκιμή CEC-L 33-T-82)

  • Υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες από -30 °C έως περίπου +250 °C

  • Εξαιρετική προσκόλληση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων

  • Εξαιρετικές ιδιότητες αντιδιαβρωτικής προστασίας

  • Βέλτιστες λιπαντικές ιδιότητες ακόμη και όταν εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες (δοκιμή SRV)

  • Μέγιστη ικανότητα ερπυσμού

  • Αδιάβροχο στο νερό και την υγρασία, ανθεκτικό σε ψεκασμούς και αλμυρό νερό

  • Δεν περιέχει σιλικόνη και ορυκτέλαιο
Περιοχή εφαρμογής

Όλα τα κινούμενα εξαρτήματα, όπως μεντεσέδες σε πόρτες, αλυσίδες, ράβδοι φρένου, αλλαγής ταχυτήτων και συμπλέκτη, συρματόσχοινα Bowden, βιδωτές συνδέσεις, συρόμενες ράγες, άτρακτοι βαλβίδων, ράβδοι ώθησης για ενεργοποιητές βαλβίδων νερού κ.λπ.

Οδηγίες

Το υλικό είναι λεπτό και έχει ικανότητα ερπυσμού κατά την εφαρμογή. Μετά το στέγνωμα, το μόνο που μένει από τον διαλύτη είναι μια εξαιρετικά θερμοανθεκτική, πολύ κολλώδης μεμβράνη λίπανσης που παρέχει μόνιμη λίπανση και αντιδιαβρωτική προστασία.

Χημική βάση

Φυτικό λάδι

Βάση λαδιού

Φυτικό λάδι

Χρώμα

Ανοιχτό καφέ

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα

0,77 g/cm³

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-30 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

250 °C

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

35 cSt

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Περιεχόμενα

500 ml

Βάρος περιεχομένου

385 g

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες