Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP

Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP
ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟ HSS SMARTSTEP Φ6-30ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 0694450630

EAN 4065746562195

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP

Αρ. είδους 0694450630
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
Κλιμακωτό τρυπάνι με μοναδική τεχνολογία SMART STEP και δυναμικά καμπυλωτή επιφάνεια κοπής ανάμεσα στις περιοχές μετάβασης κάθε βήματος για εξαιρετικά γρήγορη και άνετη χρήση σε όλα τα συνηθισμένα υλικά πάχους έως 3,5 mm.

Δυναμικά καμπυλούμενη γεωμετρία της ακμής κοπής ανάμεσα στις περιοχές μετάβασης κάθε βήματος


  • Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια

  • Σημαντικά ταχύτερη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια

  • Απαιτείται ελάχιστος κόπος

  • Αθόρυβη, απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία διάτρησης

  • Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών


Τεχνολογία SMART STEP


  • Έως 3 φορές ταχύτερη σημειακή διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια

  • Σημειακή διάτρηση ακριβείας χωρίς κεντράρισμα ή ποντάρισμα στο κέντρο

  • Καμία παραμόρφωση σε λαμαρίνες

  • Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής

  • Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα στο υλικό

  • Κυκλικές οπές ακριβείας χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό


Βαθιά σπειροειδής αύλακα


Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων



Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων


  • Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά

  • Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου


Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη



Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Το ιδανικό εργαλείο για μηχανική κατεργασία λαμαρίνας.

  • Κεντράρισμα, τοπική διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων από λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνια χειρός και σε σταθερό εξοπλισμό.

  • Ιδανικό προϊόν για χρήση στον ηλεκτρολογικό κλάδο, σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα θέρμανσης, σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε μηχανολογικές εφαρμογές, στην παραγωγή πινάκων διακοπτών ή στην κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων και εξοπλισμού.
Οδηγίες
  • Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα ψυκτικού/λιπαντικού υγρού

  • Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων περιστροφής

  • Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της οπής. Το κλιμακωτό τρυπάνι οπισθοχωρεί αυτόματα ενώ βρίσκεται μέσα στη λαμαρίνα

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης

6-30 mm

Διάμετρος στελέχους

10 mm

Μήκος άξονα

24 mm

Μήκος

97 mm

Στυλ στελέχους

Στέλεχος 3 όψεων

Επιφάνεια

Χωρίς επικάλυψη

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Πλαστικό, Ξύλο

Κωδ. είδους Αριθμός βημάτων Διάμετρος της περιοχής διάτρησης [mm]
0694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450421 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694450639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694450640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
0694450637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
Τιμές κοπής
Για διαμ. 6,0-39,0 και διαμ. 6,0-40,5
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc n
διάμ. 6,0-39,0
κωδ. είδους
διάμ. 6,0-40,5
κωδ. είδους
Διάτρηση (1ο βήμα διάτρησης) έως Διάτρηση (1ο βήμα διάτρησης) έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1200 190 1200 180
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1200 190 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1200 190 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Κεκραμένος εμβαπτισμένος και βαμμένος χάλυβας ≤ 1.200 N/mm² 18 950 140 950 140
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 18 950 140 950 140
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 18 950 140 950 140
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 18 950 140 950 140
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Πλαστικά
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 19 1000 150 1000 150
Θερμοπλαστικά πλαστικά 19 1000 150 1000 150
Τιμές κοπής
Για διαμ. 6,0-30,0 και διαμ. 6,0-37,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc n
διάμ. 6,0-30,0
κωδ. είδους
διάμ. 6,0-37,0
κωδ. είδους
Διάτρηση (1ο βήμα διάτρησης) έως Διάτρηση (1ο βήμα διάτρησης) έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1200 240 1200 200
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1200 240 1200 200
≤ 900 N/mm² 19 1000 200 1000 150
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1200 240 1200 200
≤ 900 N/mm² 19 1000 200 1000 150
Κεκραμένος εμβαπτισμένος και βαμμένος χάλυβας ≤ 1.200 N/mm² 18 950 190 950 150
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 18 950 190 950 150
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 18 950 190 950 150
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 18 950 190 950 150
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 1000 150 1000 120
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 1000 150 1000 120
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 19 1000 200 1000 150
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Πλαστικά
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 19 1000 200 1000 150
Θερμοπλαστικά πλαστικά 19 1000 200 1000 150
Τιμές κοπής
Για διαμ. 4,0-12,0 και διαμ. 4,0-20,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc n
διάμ. 4,0-12,0
κωδ. είδους
διάμ. 4,0-20,0
κωδ. είδους
Διάτρηση (1ο βήμα διάτρησης) έως Διάτρηση (1ο βήμα διάτρησης) έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Κεκραμένος εμβαπτισμένος και βαμμένος χάλυβας ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Πλαστικά
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 19 1500 500 1500 300
Θερμοπλαστικά πλαστικά 19 1500 500 1500 300
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες