Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP

Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP
ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟ HSS SMARTSTEP Φ4-20ΜΜ ZEBRA
ZEBRA SMART STEP

Αρ. είδους 0694450420
EAN 4065746562171

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κλιμακωτό τρυπάνι με μοναδική τεχνολογία SMART STEP και δυναμικά καμπυλωτή επιφάνεια κοπής ανάμεσα στις περιοχές μετάβασης κάθε βήματος για εξαιρετικά γρήγορη και άνετη χρήση σε όλα τα συνηθισμένα υλικά πάχους έως 3,5 mm.

Δυναμικά καμπυλωτή επιφάνεια κοπής ανάμεσα στις περιοχές μετάβασης κάθε βήματος


  • Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια

  • Σημαντικά ταχύτερη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια

  • Ελάχιστος απαιτούμενος κόπος

  • Αθόρυβη, απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία διάτρησης

  • Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών


Τεχνολογία SMART STEP


  • Έως 3 φορές ταχύτερη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια

  • Διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα ή ποντάρισμα στο κέντρο

  • Καμία παραμόρφωση σε λαμαρίνες

  • Εύκολη διάτρηση ή διάνοιξη μιας υπάρχουσας οπής διάτρησης

  • Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα στο υλικό

  • Κυκλική διάτρηση ακριβείας χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό


Βαθιά σπειροειδής αυλάκωση


Εξαιρετική αφαίρεση γρεζιών



Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων


  • Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά

  • Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου


Οικολογική συσκευασία προϊόντος κατασκευασμένη από 100 % PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα), 100 % ανακυκλώσιμη και με πιστοποίηση Bronze σύμφωνα με το πρότυπο Cradle to Cradle®



Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Το ιδανικό εργαλείο για μηχανική κατεργασία λαμαρίνας.

  • Κεντράρισμα, τοπική διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων από λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνια χειρός και σε σταθερό εξοπλισμό.

  • Ιδανικό προϊόν για χρήση στον ηλεκτρολογικό κλάδο, σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα θέρμανσης, σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε μηχανολογικές εφαρμογές, στην παραγωγή πινάκων διακοπτών ή στην κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων και εξοπλισμού.
Οδηγίες
  • Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα ψυκτικού/λιπαντικού υγρού

  • Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων περιστροφής

  • Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της οπής. Το κλιμακωτό τρυπάνι οπισθοχωρεί αυτόματα ενώ βρίσκεται μέσα στη λαμαρίνα

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης

4-20 mm

Διάμετρος στελέχους

8 mm

Μήκος άξονα

24 mm

Μήκος

71.5 mm

Στυλ στελέχους

Στέλεχος 3 όψεων

Επιφάνεια

Χωρίς επικάλυψη

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Πλαστικό, Ξύλο

Για διαμ. 6,0-39,0 και διαμ. 6,0-40,5
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc n
διάμ. 6,0-39,0
κωδ. είδους
διάμ. 6,0-40,5
κωδ. είδους
Διάτρηση (1ο βήμα διάτρησης) έως Διάτρηση (1ο βήμα διάτρησης) έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1200 190 1200 180
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1200 190 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1200 190 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Κεκραμένος εμβαπτισμένος και βαμμένος χάλυβας ≤ 1.200 N/mm² 18 950 140 950 140
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 18 950 140 950 140
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 18 950 140 950 140
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 18 950 140 950 140
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Πλαστικά
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 19 1000 150 1000 150
Θερμοπλαστικά πλαστικά 19 1000 150 1000 150
Κωδ. είδους Αριθμός βημάτων Διάμετρος της περιοχής διάτρησης [mm]
0694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450421 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694450639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694450640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
0694450637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
Για διαμ. 6,0-30,0 και διαμ. 6,0-37,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc n
διάμ. 6,0-30,0
κωδ. είδους
διάμ. 6,0-37,0
κωδ. είδους
Διάτρηση (1ο βήμα διάτρησης) έως Διάτρηση (1ο βήμα διάτρησης) έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1200 240 1200 200
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1200 240 1200 200
≤ 900 N/mm² 19 1000 200 1000 150
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1200 240 1200 200
≤ 900 N/mm² 19 1000 200 1000 150
Κεκραμένος εμβαπτισμένος και βαμμένος χάλυβας ≤ 1.200 N/mm² 18 950 190 950 150
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 18 950 190 950 150
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 18 950 190 950 150
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 18 950 190 950 150
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 1000 150 1000 120
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 1000 150 1000 120
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 19 1000 200 1000 150
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Πλαστικά
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 19 1000 200 1000 150
Θερμοπλαστικά πλαστικά 19 1000 200 1000 150
Για διαμ. 4,0-12,0 και διαμ. 4,0-20,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc n
διάμ. 4,0-12,0
κωδ. είδους
διάμ. 4,0-20,0
κωδ. είδους
Διάτρηση (1ο βήμα διάτρησης) έως Διάτρηση (1ο βήμα διάτρησης) έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Κεκραμένος εμβαπτισμένος και βαμμένος χάλυβας ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Πλαστικά
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 19 1500 500 1500 300
Θερμοπλαστικά πλαστικά 19 1500 500 1500 300
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

MASTER M-CUBE
Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες