Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP
ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟ HSS SMARTSTEP Φ4-12ΜΜ ZEBRA
Αρ. είδους 0694450412
EAN 4065746562164






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δυναμικά καμπυλούμενη γεωμετρία της ακμής κοπής ανάμεσα στις περιοχές μετάβασης κάθε βήματος
- Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια
- Σημαντικά ταχύτερη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια
- Απαιτείται ελάχιστος κόπος
- Αθόρυβη, απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία διάτρησης
- Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών
Τεχνολογία SMART STEP
- Έως 3 φορές ταχύτερη σημειακή διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια
- Σημειακή διάτρηση ακριβείας χωρίς κεντράρισμα ή ποντάρισμα στο κέντρο
- Καμία παραμόρφωση σε λαμαρίνες
- Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα στο υλικό
- Κυκλικές οπές ακριβείας χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό
Βαθιά σπειροειδής αύλακα
Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων
Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων
- Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
Φύλλα δεδομένων(X)
- Το ιδανικό εργαλείο για μηχανική κατεργασία λαμαρίνας.
- Κεντράρισμα, τοπική διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων από λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνια χειρός και σε σταθερό εξοπλισμό.
- Ιδανικό προϊόν για χρήση στον ηλεκτρολογικό κλάδο, σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα θέρμανσης, σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε μηχανολογικές εφαρμογές, στην παραγωγή πινάκων διακοπτών ή στην κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων και εξοπλισμού.
- Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα ψυκτικού/λιπαντικού υγρού
- Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων περιστροφής
- Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της οπής. Το κλιμακωτό τρυπάνι οπισθοχωρεί αυτόματα ενώ βρίσκεται μέσα στη λαμαρίνα
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης | 4-12 mm |
Διάμετρος στελέχους | 6 mm |
Μήκος άξονα | 24 mm |
Μήκος | 67,5 mm |
Στυλ στελέχους | Στέλεχος 3 όψεων |
Επιφάνεια | Χωρίς επικάλυψη |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Πλαστικό, Ξύλο |
Κωδ. είδους | Αριθμός βημάτων | Διάμετρος της περιοχής διάτρησης [mm] |
0694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694450421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694450639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694450640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
0694450637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!