Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδυασμένη μύτη κολαούζου HSS SMART STEP

ΤΡΥΠ.ΚΟΛ.ΦΡΕΖΑ HSS SMARTSTEP Μ3 ZEBRA

Αρ. είδους 0653930300

EAN 4062856844258

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδυασμένη μύτη κολαούζου HSS SMART STEP

Αρ. είδους 0653930300

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το κοντό κολαούζο HSS συνδυασμένης λειτουργίας με μοναδική τεχνολογία SMART STEP για εξαιρετική ακρίβεια διάτρησης, σπειροτόμησης και φρεζαρίσματος/απομάκρυνσης γρεζιών σε μία και μόνο εργασία.

3 σε 1 - διάτρηση, σπειροτόμηση και φρεζάρισμα/απομάκρυνση γρεζιών με μία μόνο διαδικασία


Δεν χρειάζεται αλλαγή εργαλείων, οπότε εξοικονομεί χρόνο και έξοδα



Το πρώτο κολαούζο συνδυασμένης λειτουργίας με γεωμετρία κλιμακωτού τρυπανιού


  • Έως 100% ταχύτερη εργασία σε σχέση με τα συνηθισμένα κολαούζα HSS συνδυασμένης λειτουργίας

  • Βέλτιστο κεντράρισμα κατά την εργασία σε κυρτές επιφάνειες

  • Εξαιρετικά ακριβείς κυκλικές οπές: τέλεια προετοιμασία για τη μετέπειτα σπειροτόμηση υψηλής ποιότητας

  • Άνετο τρύπημα


Διαμπερές σπείρωμα με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2 (6H)



Εξαγωνική βάση 1/4 ίντσας


Εμποδίζει την περιστροφή μέσα στο τσοκ του δραπάνου, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση ισχύος και προστατεύει το τσοκ του δραπάνου από ζημιές



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη



Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth

Ανακοίνωση
  • Γενικά, είναι κατάλληλο μόνο για διαμπερή σπειρώματα σε υλικά πάχους 1xD το ανώτερο

  • Δεν υπάρχει δυνατότητα φρεζαρίσματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN74-1 για φρεζάτες βίδες (σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7991)

  • Για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα, δράπανα χειρός, πρέσες διάτρησης και δράπανα τύπου στήλης.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδανικό προϊόν για διαμπερείς οπές σε αλουμίνιο, ορείχαλκο και πλαστικά έως 1xD (π.χ. M6 = πάχος υλικού 6 mm).

  • Ιδανικό επίσης για κατεργασία λαμαρινών από μη κεκραμένους και κεκραμένους χάλυβες με αντοχή έως 600 N/mm², καθώς και από μαλακό σίδηρο
Οδηγίες
  • Σημαντική μείωση της ταχύτητας περιστροφής για τη σπειροτόμηση και το φρεζάρισμα/την απομάκρυνση γρεζιών μετά από τη διάτρηση. Οι συνιστώμενες παράμετροι κοπής για τα διάφορα υλικά και τις διαμέτρους των διάφορων εργαλείων παρέχονται στην επισκόπηση παραμέτρων κοπής.

  • Χρησιμοποιήστε επαρκή ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.

  • Βεβαιωθείτε ότι η εργασία γίνεται κάθετα προς το υλικό. Αποφύγετε την εργασία υπό κλίση: Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το εργαλείο!

  • Όλα τα σπειρώματα του κολαούζου συνδυασμένης λειτουργίας πρέπει να έχουν φτάσει στην άλλη πλευρά του υλικού και έξω από την οπή, προτού αναστραφεί η φορά κίνησης του εργαλείου. Διαφορετικά, μπορεί να σπάσει το εργαλείο ή να σπάσουν οι ακμές στο σημείο κοπής.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M3

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Υλικό προς επεξεργασία

Μη σιδηρούχα μέταλλα, Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο

Τύπος οπής

Οπή κοχλία ≤ 1xD

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Βήμα

0,5 mm

Μήκος

37 mm

Διάμετρος στελέχους

7,18 mm

Υλικό κοπής

HSS

Επιφάνεια

Απλός

Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση

ISO 2 (6H)

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

600 N/mm²

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Τιμές κοπής
Για M3 έως M5
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού Εργασίες M3 M4 M5
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Διάτρηση 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Διάτρηση 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Διάτρηση 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Διάτρηση 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Διάτρηση 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Διάτρηση 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Ταχυχάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Διάτρηση 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Χυτοσίδηρος ≤ 300 HB Σπειρώματα 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Διάτρηση 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB Σπειρώματα 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Διάτρηση 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² Σπειρώματα 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Διάτρηση 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² Σπειρώματα 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Διάτρηση 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² Σπειρώματα 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Διάτρηση 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Χυτευτά κράματα αλουμινίου ≤ 600 N/mm² Σπειρώματα 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Διάτρηση 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² Σπειρώματα 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Διάτρηση 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² Σπειρώματα 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Διάτρηση 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Διάτρηση 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Πλαστικά, duroplastic Σπειρώματα 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Διάτρηση 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Πλαστικά, θερμοπλαστικό Σπειρώματα 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Διάτρηση 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Υπόμνημα
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για M10 έως M12
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού Εργασίες M10 M12
vc n f n f
από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Διάτρηση 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Διάτρηση 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Διάτρηση 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Διάτρηση 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Διάτρηση 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Διάτρηση 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Ταχυχάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Διάτρηση 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Χυτοσίδηρος ≤ 300 HB Σπειρώματα 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Διάτρηση 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB Σπειρώματα 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
Διάτρηση 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² Σπειρώματα 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Διάτρηση 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² Σπειρώματα 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Διάτρηση 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² Σπειρώματα 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Διάτρηση 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Χυτευτά κράματα αλουμινίου ≤ 600 N/mm² Σπειρώματα 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Διάτρηση 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² Σπειρώματα 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Διάτρηση 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² Σπειρώματα 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Διάτρηση 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Διάτρηση 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Πλαστικά, duroplastic Σπειρώματα 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Διάτρηση 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Πλαστικά, θερμοπλαστικό Σπειρώματα 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Διάτρηση 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Για M6 έως M8
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού Εργασίες M6 M8
vc n f n f
από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Διάτρηση 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Διάτρηση 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Διάτρηση 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Διάτρηση 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Διάτρηση 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Διάτρηση 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Ταχυχάλυβες ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Διάτρηση 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Χυτοσίδηρος ≤ 300 HB Σπειρώματα 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Διάτρηση 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB Σπειρώματα 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
Διάτρηση 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² Σπειρώματα 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Διάτρηση 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² Σπειρώματα 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Διάτρηση 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² Σπειρώματα 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Διάτρηση 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Χυτευτά κράματα αλουμινίου ≤ 600 N/mm² Σπειρώματα 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Διάτρηση 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² Σπειρώματα 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Διάτρηση 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² Σπειρώματα 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Διάτρηση 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 850 N/mm² Σπειρώματα 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Διάτρηση 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Πλαστικά, duroplastic Σπειρώματα 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Διάτρηση 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Πλαστικά, θερμοπλαστικό Σπειρώματα 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Διάτρηση 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Θήκη γενικής χρήσης E 6.3 (1/4) με τσοκ γρήγορης αλλαγής

ΤΣΟΚ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧ

x 1 Ποσότητα
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες