Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνικό τρυπάνι για λαμαρίνα HSS SMART STEP

Κωνικό τρυπάνι για λαμαρίνα HSS SMART STEP
ΠΟΛΥΤΡΥΠ.HSS ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ Φ36-50ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 0694456050

EAN 4065746557566

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κωνικό τρυπάνι για λαμαρίνα HSS SMART STEP

Αρ. είδους 0694456050
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
Το κωνικό τρυπάνι για λαμαρίνα με μοναδική τεχνολογία SMART STEP και ελικοειδή αυλάκωση για εξαιρετικά γρήγορη και άνετη χρήση ακριβείας σε όλα τα συνηθισμένα υλικά με πάχος έως 4 mm.

Τεχνολογία SMART STEP


  • Έως 3 φορές ταχύτερη σημειακή διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κωνικά τρυπάνια για λαμαρίνα

  • Έως 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά κωνικά τρυπάνια για λαμαρίνα

  • Σημαντικά λιγότερη απαιτούμενη προσπάθεια κατά τη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κωνικά τρυπάνια για λαμαρίνα

  • Εξαλείφει την ανάγκη προ-διάτρησης, σημειακής διάτρησης με απόλυτη ακρίβεια χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο

  • Άνετη, αδιαβάθμητη διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής

  • Διάτρηση χωρίς γρέζια και χωρίς παραμόρφωση της λαμαρίνας

  • Κυκλικές οπές ακριβείας


Βαθιά σπειροειδής αύλακα


Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων



Κλιμάκωση με λέιζερ στο εσωτερικό της αύλακας


Εύκολη αναγνώριση της διαμέτρου της οπής κατά τη διάρκεια της διάτρησης



Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων


  • Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά

  • Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου


Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη



Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Το εργαλείο γενικής χρήσης για μεγάλη, αδιαβάθμητη διάτρηση σε λαμαρίνα.

  • Κεντράρισμα, τοπική διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων από λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνια χειρός και σε σταθερό εξοπλισμό.

  • Ιδανικό προϊόν για χρήση στον ηλεκτρολογικό κλάδο, σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα θέρμανσης, σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε μηχανολογικές εφαρμογές, στην παραγωγή πινάκων διακοπτών ή στην κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων και εξοπλισμού.
Οδηγίες
  • Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα ψυκτικού/λιπαντικού υγρού.

  • Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων περιστροφής

  • Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της οπής. Το κωνικό τρυπάνι για λαμαρίνα οπισθοχωρεί αυτόματα ενώ βρίσκεται μέσα στη λαμαρίνα.

Μέγεθος

5

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης

36-50 mm

Μήκος

97 mm

Διάμετρος στελέχους

12 mm

Υλικό κοπής

HSS

Στυλ στελέχους

Στέλεχος 3 όψεων

Επιφάνεια

Χωρίς επικάλυψη

Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Τιμές κοπής
Για διαμ. 40,0-61,0
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό vc n
Διάμ. 40.0-61.0
Κωδ. είδους
Αρχικό κεντράρισμα (1ο βήμα διάτρησης) έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15 110 80
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Ταχυχάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 110 80
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 12 90 60
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 18 140 90
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 17 140 90
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 17 140 90
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 18 140 90
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 17 140 90
Πλαστικά
Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα 26 200 130
Πλαστικά, θερμοπλαστικό 24 190 125
Τιμές κοπής
Για διαμ. 24,0-40,0 και διαμ. 36,0-50,0
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό vc n
Διάμ. 24.0-40.0
Κωδ. είδους
Διάμ. 36.0-50.0
Κωδ. είδους
Αρχικό κεντράρισμα (1ο βήμα διάτρησης) έως Αρχικό κεντράρισμα (1ο βήμα διάτρησης) έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Ταχυχάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 200 120 130 100
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 12 160 100 105 75
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 18 250 150 150 110
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 17 250 150 150 110
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 17 250 150 150 110
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 18 250 150 150 110
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 17 250 150 150 110
Πλαστικά
Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα 26 350 200 230 160
Πλαστικά, θερμοπλαστικό 24 350 200 220 150
Τιμές κοπής
Για διαμ. 5,0-31,0 και διαμ. 16,0-30,5
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό vc n
Διάμ. 5.0-31.0
Κωδ. είδους
Διάμ. 16.0-30.5
Κωδ. είδους
Αρχικό κεντράρισμα (1ο βήμα διάτρησης) έως Αρχικό κεντράρισμα (1ο βήμα διάτρησης) έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Ταχυχάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 950 150 290 150
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 12 750 120 240 125
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 18 1100 200 360 200
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 17 1100 200 360 200
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 17 1100 200 360 200
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 360 200
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 17 1100 200 360 200
Πλαστικά
Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα 26 1600 300 550 300
Πλαστικά, θερμοπλαστικό 24 1500 250 500 250
Τιμές κοπής
Για διαμ. 3,0-14,0 και διαμ. 5,0-20,0
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό vc n
Διάμ. 3.0-14.0
Κωδ. είδους
διάμ. 5,0-20,0
κωδ. είδους και
Αρχικό κεντράρισμα (1ο βήμα διάτρησης) έως Αρχικό κεντράρισμα (1ο βήμα διάτρησης) έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Ταχυχάλυβες ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Πλαστικά
Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα 26 2600 600 1600 400
Πλαστικά, θερμοπλαστικό 24 2500 550 1500 400
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες