Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP Deepcut

Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP Deepcut
ΠΟΛΥΤΡΥΠ. SMARTSTEP-DEEPCUT-D9-19MM

Αρ. είδους 0694459919
EAN 4062856812387

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP Deepcut

Αρ. είδους 0694459919
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
Το πολυλειτουργικό κλιμακωτό τρυπάνι διαθέτει επικάλυψη AlCrN και μοναδική τεχνολογία SMART STEP για υψηλή ακρίβεια και ευέλικτη χρήση σε λαμαρίνες και, για πρώτη φορά, επιτρέπει τη διάτρηση παχύτερων τεμαχίων εργασίας από συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1300 N/mm², χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ορείχαλκο, μπρούντζο, Plexiglas, πλαστικό και ξύλο.

Κυκλικές οπές ακριβείας



Δεν απαιτούνται αλλαγές εργαλείων, μικρότεροι χρόνοι κατεργασίας


  • Εξαλείφει την ανάγκη προδιάτρησης με μικρότερα τρυπάνια, ακριβής σημειακή διάτρηση χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο

  • Εξαλείφει την ανάγκη πρόσθετης εργασίας για την αφαίρεση γρεζιών, καθώς το επόμενο τμήμα μεγαλύτερης διαμέτρου εκτελεί αυτήν τη λειτουργία

  • Συνδυάζει διάφορες διαμέτρους οπών διάτρησης σε ένα και μόνο εργαλείο

  • Πολύ γρήγορη σημειακή διάτρηση και ταχύτερη διαδικασία διάτρησης χάρη στις τέσσερεις ακμές κοπής υψηλής απόδοσης και την τεχνολογία SMART STEP


Ευέλικτη, έξυπνη χρήση


  • Πλέον είναι κατάλληλο και για παχύτερα τεμάχια εργασίας με πάχος υλικού έως 10 mm (σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια που περιορίζονται σε λαμαρίνες πάχους έως 4 mm)

  • Ειδικά σχεδιασμένη έκδοση που συνδυάζει όλες τις βασικές διαστάσεις οπών (διάμ. 3,3-10,2 mm) για διαμπερή σπειρώματα M4-M12 έως 1,5xD σε ένα και μόνο εργαλείο

  • Για χρήση σε επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια και κατσαβίδια χειρός, σε πρέσες διάτρησης και σε δράπανα τύπου στήλης.

  • Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει κατά τη χρήση δακτυλιοειδή κόφτη με μαγνητικό δράπανο καροτιέρας, δεν υπάρχουν προβλήματα σε δυσπρόσιτα σημεία (π.χ. σε δοκούς διατομής T) ούτε δυσκολίες λόγω ανεπαρκούς δύναμης προσκόλλησης


Εξαιρετικά άνετη διάτρηση


  • Άνετο τρύπημα

  • Εντελώς ομαλή λειτουργία χωρίς να μαγκώνει στο τεμάχιο εργασίας

  • Καμία παραμόρφωση σε λαμαρίνες

  • Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής

  • Ασκείται μειωμένη δύναμη στο εργαλείο κατά τη διάρκεια της διάτρησης


Πολυστρωματική επικάλυψη από AlCrN για προστασία από τη φθορά


  • Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 1.050 °C

  • Επικάλυψη πολύ υψηλής σκληρότητας 3.000 HV

  • Πολυστρωματική δομή για βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων και βελτιωμένες ιδιότητες κοπής (εμποδίζει τη συγκόλληση του υλικού)


Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων


Εμποδίζει την περιστροφή μέσα στο τσοκ του δραπάνου, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση ισχύος και προστατεύει το τσοκ του δραπάνου από ζημιές



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες
  • Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ψύξη/λίπανση

  • Βεβαιωθείτε ότι η ώθηση είναι ομοιόμορφη

  • Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων

  • Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάτρηση - το κλιμακωτό τρυπάνι ανασύρεται αυτόματα μέσα στη λαμαρίνα

  • Κατά τη διάρκεια της διάτρησης πρέπει να προσέχετε το συνολικό μήκος του κλιμακωτού τρυπανιού

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης

9-19 mm

Διάμετρος στελέχους

12 mm

Μήκος άξονα

25 mm

Μήκος

102 mm

Στυλ στελέχους

Στέλεχος 3 όψεων

Επιφάνεια

AlCrN

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Ξύλο, Σκληρό ξύλο

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες