Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP Deepcut
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP Deepcut
ΠΟΛΥΤΡΥΠ.SMARTSTEP DEEPCUT Φ4-12MM ZEBRA
Αρ. είδους 0694459412
EAN 4062856812400






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κυκλικές οπές ακριβείας
Δεν απαιτούνται αλλαγές εργαλείων, μικρότεροι χρόνοι κατεργασίας
- Εξαλείφει την ανάγκη προδιάτρησης με μικρότερα τρυπάνια, ακριβής σημειακή διάτρηση χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο
- Εξαλείφει την ανάγκη πρόσθετης εργασίας για την αφαίρεση γρεζιών, καθώς το επόμενο τμήμα μεγαλύτερης διαμέτρου εκτελεί αυτήν τη λειτουργία
- Συνδυάζει διάφορες διαμέτρους οπών διάτρησης σε ένα και μόνο εργαλείο
- Πολύ γρήγορη σημειακή διάτρηση και ταχύτερη διαδικασία διάτρησης χάρη στις τέσσερεις ακμές κοπής υψηλής απόδοσης και την τεχνολογία SMART STEP
Ευέλικτη, έξυπνη χρήση
- Πλέον είναι κατάλληλο και για παχύτερα τεμάχια εργασίας με πάχος υλικού έως 10 mm (σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια που περιορίζονται σε λαμαρίνες πάχους έως 4 mm)
- Ειδικά σχεδιασμένη έκδοση που συνδυάζει όλες τις βασικές διαστάσεις οπών (διάμ. 3,3-10,2 mm) για διαμπερή σπειρώματα M4-M12 έως 1,5xD σε ένα και μόνο εργαλείο
- Για χρήση σε επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια και κατσαβίδια χειρός, σε πρέσες διάτρησης και σε δράπανα τύπου στήλης.
- Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει κατά τη χρήση δακτυλιοειδή κόφτη με μαγνητικό δράπανο καροτιέρας, δεν υπάρχουν προβλήματα σε δυσπρόσιτα σημεία (π.χ. σε δοκούς διατομής T) ούτε δυσκολίες λόγω ανεπαρκούς δύναμης προσκόλλησης
Εξαιρετικά άνετη διάτρηση
- Άνετο τρύπημα
- Εντελώς ομαλή λειτουργία χωρίς να μαγκώνει στο τεμάχιο εργασίας
- Καμία παραμόρφωση σε λαμαρίνες
- Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Ασκείται μειωμένη δύναμη στο εργαλείο κατά τη διάρκεια της διάτρησης
Πολυστρωματική επικάλυψη από AlCrN για προστασία από τη φθορά
- Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 1.050 °C
- Επικάλυψη πολύ υψηλής σκληρότητας 3.000 HV
- Πολυστρωματική δομή για βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων και βελτιωμένες ιδιότητες κοπής (εμποδίζει τη συγκόλληση του υλικού)
Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων
Εμποδίζει την περιστροφή μέσα στο τσοκ του δραπάνου, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση ισχύος και προστατεύει το τσοκ του δραπάνου από ζημιές
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Φύλλα δεδομένων(X)
- Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ψύξη/λίπανση
- Βεβαιωθείτε ότι η ώθηση είναι ομοιόμορφη
- Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων
- Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάτρηση - το κλιμακωτό τρυπάνι ανασύρεται αυτόματα μέσα στη λαμαρίνα
- Κατά τη διάρκεια της διάτρησης πρέπει να προσέχετε το συνολικό μήκος του κλιμακωτού τρυπανιού
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης | 4-12 mm |
Διάμετρος στελέχους | 6 mm |
Μήκος άξονα | 25 mm |
Μήκος | 126,32 mm |
Στυλ στελέχους | Στέλεχος 3 όψεων |
Επιφάνεια | AlCrN |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Ξύλο, Σκληρό ξύλο |
Λίστα επεξηγήσεων |
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
Αρ. είδους | Αριθμός σκαλιών | Μέγ. βάθος διάτρησης | Διάμετρος της περιοχής διάτρησης (mm) |
0694459310 | 6 | 1,5xD | 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 |
0694459412 | 9 | 10 mm | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694459413 | 9 | 10 mm | 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5 |
0694459820 | 7 | 10 mm | 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694459919 | 6 | 10 mm | 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0 |
0694459229 | 5 | 10 mm | 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
0694459230 | 5 | 10 mm | 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!