Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εύρος κλιμακωτού τρυπανιού HSS SMART STEP Deepcut 3 τεμάχια

Κλιμακωτό τρυπάνι HSS Deepcut συλλογή 3 τμχ.
ΣΕΤ ΠΟΛΥΤΡΥΠ.SMARTST DEEPCUT 3TEM. ZEBRA

Αρ. είδους 0694459001

EAN 4062856004034

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εύρος κλιμακωτού τρυπανιού HSS SMART STEP Deepcut 3 τεμάχια

Αρ. είδους 0694459001
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
Το πολυχρηστικό κλιμακωτό τρυπάνι διαθέτει επικάλυψη AlCrN και μοναδική τεχνολογία SMART STEP για υψηλή ακρίβεια και ευέλικτη χρήση σε λαμαρίνες, ενώ τώρα πλέον είναι κατάλληλο και για παχύτερα τεμάχια εργασίας από συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1300 N/mm², χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ορείχαλκο, μπρούντζο, Plexiglas, πλαστικό και ξύλο. Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.

Κυκλικές οπές ακριβείας



Δεν απαιτούνται αλλαγές εργαλείων, μικρότεροι χρόνοι κατεργασίας


  • Εξαλείφει την ανάγκη προδιάτρησης με μικρότερα τρυπάνια, ακριβής διάτρηση χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο

  • Σας γλιτώνει από την επιπλέον εργασία αφαίρεσης γρεζιών, καθώς το κλιμακωτό τρυπάνι με την αμέσως μεγαλύτερη διάμετρο εκτελεί αυτήν τη λειτουργία

  • Συνδυάζει διάφορες διαμέτρους οπών σε ένα και μόνο εργαλείο

  • Πολύ γρήγορο αρχικό κεντράρισμα και ταχύτερη διαδικασία διάτρησης χάρη στις τέσσερεις λεπίδες υψηλής απόδοσης και την τεχνολογία SMART STEP


Ευέλικτη, "έξυπνη" χρήση


  • Είναι πλέον κατάλληλο για υλικά πάχους 10 mm (συγκριτικά, τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια περιορίζονται σε πάχη υλικού 4 mm για τις λαμαρίνες)

  • Για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα και σε δράπανα χειρός, δράπανα στήλης και όρθια δράπανα.

  • Σε σύγκριση με τα μαγνητικά τρυπάνια τύπου καροτιέρας, δεν υπάρχουν προβλήματα σε δυσπρόσιτα σημεία (π.χ. σε δοκούς διατομής T) ούτε προβλήματα λόγω ανεπαρκών δυνάμεων προσκόλλησης


Πολύ άνετη διάτρηση


  • Διάτρηση με λιγότερο κόπο

  • Εντελώς ομαλή λειτουργία χωρίς να μαγκώνει στο τεμάχιο εργασίας

  • Καμία παραμόρφωση της λαμαρίνας

  • Απλή εκ νέου διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής

  • Ασκείται μειωμένη δύναμη στο εργαλείο κατά τη διάρκεια της διάτρησης


Πολυστρωματική επικάλυψη από AlCrN για προστασία από τη φθορά


  • Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 1050° C

  • Επικάλυψη πολύ υψηλής σκληρότητας 3000 HV

  • Πολυστρωματική κατασκευή για βέλτιστη αποβολή των ρινισμάτων και βελτιωμένες ιδιότητες κοπής (εμποδίζουν τη φθορά του υλικού)


Στέλεχος 3 όψεων


Εμποδίζει την περιστροφή μέσα στο τσοκ του δραπάνου, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση ισχύος και προστατεύει το τσοκ του δραπάνου από ζημιές



Πρακτική κασέτα συστήματος μικρών διαστάσεων, συμβατή με σύστημα ORSY®. Διαθέτει χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και εύκολο άνοιγμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες
  • Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ψύξη/λίπανση

  • Βεβαιωθείτε ότι η ώθηση είναι ομοιόμορφη

  • Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων περιστροφής

  • Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάτρηση - το κλιμακωτό τρυπάνι ανασύρεται αυτόματα μέσα στη λαμαρίνα

  • Κατά τη διάρκεια της διάτρησης πρέπει να προσέχετε το συνολικό μήκος του κλιμακωτού τρυπανιού

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

3 Stck(pcs)

Υλικό κοπής

HSS

Στυλ στελέχους

Στέλεχος 3 όψεων

Αρ. είδους Αριθμός σκαλιών Μέγ. βάθος διάτρησης Διάμετρος της περιοχής διάτρησης (mm)
9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
Υπόμνημα
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής
Για διάμ. 4,0 - 12,0, διάμ. 8,0 - 20,0 και διάμ. 9,0 - 19,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού n
διάμ. 4,0 - 12,0
αρ. είδους
διάμ. 8,0 - 20,0
αρ. είδους
διάμ. 9,0 - 19,0
αρ. είδους
1ο βήμα διάτρησης μείωση για όλα τα περαιτέρω βήματα σε 1ο βήμα διάτρησης μείωση για όλα τα περαιτέρω βήματα σε 1ο βήμα διάτρησης μείωση για όλα τα περαιτέρω βήματα σε
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 700 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 700 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
≤ 900 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1200 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1200 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Ταχυχάλυβες ≤ 1200 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 1200 300 600 200 750 200
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 1200 300 600 200 750 200
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 2200 700 1100 350 1000 400
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 2200 700 1100 350 1000 400
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 1600 500 850 300 750 300
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 1600 500 850 300 750 300
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 1600 500 850 300 750 300
Πλαστικά, duroplastic 1600 500 850 300 750 300
Πλαστικά, θερμοπλαστικό 1600 500 850 300 750 300
Περιλαμβάνεται το Εύρος κλιμακωτού τρυπανιού HSS SMART STEP Deepcut 3 τεμάχια:
1 x
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP Deepcut

ΠΟΛΥΤΡΥΠ.SMARTSTEP DEEPCUT Φ4-12MM ZEBRA

Περιγραφή:
4-12 mm
Το πολυλειτουργικό κλιμακωτό τρυπάνι διαθέτει επικάλυψη AlCrN και μοναδική τεχνολογία SMART STEP για υψηλή ακρίβεια και ευέλικτη χρήση σε λαμαρίνες και, για πρώτη φορά, επιτρέπει τη διάτρηση παχύτερων τεμαχίων εργασίας από συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1300 N/mm², χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ορείχαλκο, μπρούντζο, Plexiglas, πλαστικό και ξύλο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP Deepcut

ΠΟΛΥΤΡΥΠ.SMARTSTEP DEEPCUT Φ8-20MM ZEBRA

Περιγραφή:
8-20 mm
Το πολυλειτουργικό κλιμακωτό τρυπάνι διαθέτει επικάλυψη AlCrN και μοναδική τεχνολογία SMART STEP για υψηλή ακρίβεια και ευέλικτη χρήση σε λαμαρίνες και, για πρώτη φορά, επιτρέπει τη διάτρηση παχύτερων τεμαχίων εργασίας από συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1300 N/mm², χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ορείχαλκο, μπρούντζο, Plexiglas, πλαστικό και ξύλο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP Deepcut

ΠΟΛΥΤΡΥΠ. SMARTSTEP-DEEPCUT-D9-19MM

Περιγραφή:
9-19 mm
Το πολυλειτουργικό κλιμακωτό τρυπάνι διαθέτει επικάλυψη AlCrN και μοναδική τεχνολογία SMART STEP για υψηλή ακρίβεια και ευέλικτη χρήση σε λαμαρίνες και, για πρώτη φορά, επιτρέπει τη διάτρηση παχύτερων τεμαχίων εργασίας από συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1300 N/mm², χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ορείχαλκο, μπρούντζο, Plexiglas, πλαστικό και ξύλο.
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες