Συνδυασμένη μύτη κολαούζου HSS SMART STEP
Συνδυασμ. μύτη κολαούζου HSS SMART STEP
ΤΡΥΠAN.-ΚΟΛ.-ΦΡΕΖΑ SMARTSTEP HSS Μ8
ZEBRA SMART STEP
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
3 σε 1: Διάτρηση, σπειροτόμηση και φρεζάρισμα/απομάκρυνση γρεζιών με μία μόνο εργασία
Δεν χρειάζεται αλλαγή εργαλείων, οπότε εξοικονομεί χρόνο και έξοδα
Το πρώτο κολαούζο συνδυασμένης λειτουργίας με κλιμακωτή γεωμετρία άκρου
- Έως 100% ταχύτερο από τα συνηθισμένα κολαούζα συνδυασμένης λειτουργίας HSS
- Βέλτιστο κεντράρισμα κατά την εργασία σε κυρτές επιφάνειες
- Εξαιρετικά ακριβείς κυκλικές οπές: τέλεια προετοιμασία για τη μετέπειτα σπειροτόμηση υψηλής ποιότητας
- Διάτρηση με λιγότερο κόπο
Διαμπερές σπείρωμα με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2 (6H)
Εξαγωνικό στέλεχος 1/4 ίντσας
Εμποδίζει την περιστροφή μέσα στο τσοκ του δραπάνου, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση ισχύος και προστατεύει το τσοκ του δραπάνου από ζημιές
Οικολογική συσκευασία προϊόντος κατασκευασμένη από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα), 100% ανακυκλώσιμη και με πιστοποίηση Bronze σύμφωνα με το πρότυπο Cradle to Cradle®
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
- Γενικά, είναι κατάλληλο μόνο για διαμπερή σπειρώματα σε υλικά πάχους 1xD το ανώτερο
- Δεν υπάρχει δυνατότητα φρεζαρίσματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN74-1 για φρεζάτες βίδες (σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7991)
- Για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα, δράπανα χειρός, πρέσες διάτρησης και δράπανα τύπου στήλης.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδανικό προϊόν για διαμπερείς οπές σε αλουμίνιο, ορείχαλκο και πλαστικά έως 1xD (π.χ. M6 = πάχος υλικού 6 mm).
- Ιδανικό επίσης για κατεργασία λαμαρινών από μη κεκραμένους και κεκραμένους χάλυβες με αντοχή έως 600 N/mm², καθώς και από μαλακό σίδηρο
- Σημαντική μείωση της ταχύτητας περιστροφής για τη σπειροτόμηση και το φρεζάρισμα/την απομάκρυνση γρεζιών μετά από τη διάτρηση. Οι συνιστώμενες παράμετροι κοπής για τα διάφορα υλικά και τις διαμέτρους των διάφορων εργαλείων παρέχονται στην επισκόπηση παραμέτρων κοπής.
- Χρησιμοποιήστε επαρκή ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Βεβαιωθείτε ότι η εργασία γίνεται κάθετα προς το υλικό. Αποφύγετε την εργασία υπό κλίση: Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το εργαλείο!
- Όλα τα σπειρώματα του κολαούζου συνδυασμένης λειτουργίας πρέπει να έχουν φτάσει στην άλλη πλευρά του υλικού και έξω από την οπή, προτού αναστραφεί η φορά κίνησης του εργαλείου. Διαφορετικά, μπορεί να σπάσει το εργαλείο ή να σπάσουν οι ακμές στο σημείο κοπής.
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M8 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Υλικό προς επεξεργασία | Μη σιδηρούχα μέταλλα |
Τύπος οπής | Οπή κοχλία ≤ 1xD |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Τρυπάνι |
Βήμα | 1,25 mm |
Μήκος | 54 mm |
Διάμετρος άξονα | 7,18 mm |
Υλικό κοπής | HSS |
Επιφάνεια | Γυμνό |
Στυλ στελέχους | Εξαγωνική |
Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση | ISO 2 (6H) |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 600 N/mm² |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!