Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδυασμένη μύτη κολαούζου HSS SMART STEP

Συνδυασμ. μύτη κολαούζου HSS SMART STEP
ΤΡΥΠAN.-ΚΟΛ.-ΦΡΕΖΑ SMARTSTEP HSS Μ10

Αρ. είδους 0653931000
EAN 4062856844241

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το κοντό κολαούζο HSS συνδυασμένης λειτουργίας με μοναδική τεχνολογία SMART STEP για εξαιρετική ακρίβεια διάτρησης, σπειροτόμησης και φρεζαρίσματος/απομάκρυνσης γρεζιών σε μία και μόνο εργασία.

3 σε 1 - διάτρηση, σπειροτόμηση και φρεζάρισμα/απομάκρυνση γρεζιών με μία μόνο διαδικασία


Δεν χρειάζεται αλλαγή εργαλείων, οπότε εξοικονομεί χρόνο και έξοδα



Το πρώτο κολαούζο συνδυασμένης λειτουργίας με γεωμετρία κλιμακωτού τρυπανιού


  • Έως 100% ταχύτερη εργασία σε σχέση με τα συνηθισμένα κολαούζα HSS συνδυασμένης λειτουργίας

  • Βέλτιστο κεντράρισμα κατά την εργασία σε κυρτές επιφάνειες

  • Εξαιρετικά ακριβείς κυκλικές οπές: τέλεια προετοιμασία για τη μετέπειτα σπειροτόμηση υψηλής ποιότητας

  • Άνετο τρύπημα


Διαμπερές σπείρωμα με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2 (6H)



Εξαγωνική βάση 1/4 ίντσας


Εμποδίζει την περιστροφή μέσα στο τσοκ του δραπάνου, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση ισχύος και προστατεύει το τσοκ του δραπάνου από ζημιές



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη



Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth

Ανακοίνωση
  • Γενικά, είναι κατάλληλο μόνο για διαμπερή σπειρώματα σε υλικά πάχους 1xD το ανώτερο

  • Δεν υπάρχει δυνατότητα φρεζαρίσματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN74-1 για φρεζάτες βίδες (σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7991)

  • Για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα, δράπανα χειρός, πρέσες διάτρησης και δράπανα τύπου στήλης.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδανικό προϊόν για διαμπερείς οπές σε αλουμίνιο, ορείχαλκο και πλαστικά έως 1xD (π.χ. M6 = πάχος υλικού 6 mm).

  • Ιδανικό επίσης για κατεργασία λαμαρινών από μη κεκραμένους και κεκραμένους χάλυβες με αντοχή έως 600 N/mm², καθώς και από μαλακό σίδηρο
Οδηγίες
  • Σημαντική μείωση της ταχύτητας περιστροφής για τη σπειροτόμηση και το φρεζάρισμα/την απομάκρυνση γρεζιών μετά από τη διάτρηση. Οι συνιστώμενες παράμετροι κοπής για τα διάφορα υλικά και τις διαμέτρους των διάφορων εργαλείων παρέχονται στην επισκόπηση παραμέτρων κοπής.

  • Χρησιμοποιήστε επαρκή ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.

  • Βεβαιωθείτε ότι η εργασία γίνεται κάθετα προς το υλικό. Αποφύγετε την εργασία υπό κλίση: Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το εργαλείο!

  • Όλα τα σπειρώματα του κολαούζου συνδυασμένης λειτουργίας πρέπει να έχουν φτάσει στην άλλη πλευρά του υλικού και έξω από την οπή, προτού αναστραφεί η φορά κίνησης του εργαλείου. Διαφορετικά, μπορεί να σπάσει το εργαλείο ή να σπάσουν οι ακμές στο σημείο κοπής.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M10

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Υλικό προς επεξεργασία

Μη σιδηρούχα μέταλλα, Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο

Τύπος οπής

Οπή κοχλία ≤ 1xD

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Βήμα

1,5 mm

Μήκος

64 mm

Διάμετρος στελέχους

7,18 mm

Υλικό κοπής

HSS

Επιφάνεια

Απλός

Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση

ISO 2 (6H)

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

600 N/mm²

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Θήκη γενικής χρήσης E 6.3 (1/4) Με τσοκ γρήγορης αλλαγής

ΤΣΟΚ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧ

x 1 Ποσότητα
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες