Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP, συλλογή 3 τμχ.
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS SMART STEP 3 τμχ. Syska
ΣΕΤ ΠΟΛΥΤΡΥΠ.HSS SMARTSTEP Φ4-30ΜΜ 3ΤΕΜ.
Αρ. είδους 0694450003
EAN 4065746565509
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δυναμικά καμπυλωτή επιφάνεια κοπής ανάμεσα στις περιοχές μετάβασης κάθε βήματος
- Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια
- Σημαντικά ταχύτερη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια
- Ελάχιστος απαιτούμενος κόπος
- Αθόρυβη, απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία διάτρησης
- Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών
Τεχνολογία SMART STEP
- Έως 3 φορές ταχύτερη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια
- Διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα ή ποντάρισμα στο κέντρο
- Καμία παραμόρφωση σε λαμαρίνες
- Εύκολη διάτρηση ή διάνοιξη μιας υπάρχουσας οπής διάτρησης
- Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα στο υλικό
- Κυκλική διάτρηση ακριβείας χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό
Βαθιά σπειροειδής αυλάκωση
Εξαιρετική αφαίρεση γρεζιών
Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων
- Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
Φύλλα δεδομένων(X)
- Το ιδανικό εργαλείο για μηχανική κατεργασία λαμαρίνας.
- Κεντράρισμα, τοπική διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων από λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνια χειρός και σε σταθερό εξοπλισμό.
- Ιδανικό προϊόν για χρήση στον ηλεκτρολογικό κλάδο, σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα θέρμανσης, σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε μηχανολογικές εφαρμογές, στην παραγωγή πινάκων διακοπτών ή στην κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων και εξοπλισμού.
- Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα ψυκτικού/λιπαντικού υγρού
- Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων περιστροφής
- Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάρκεια της διάτρησης. Το κλιμακωτό τρυπάνι οπισθοχωρεί αυτόματα ενώ βρίσκεται μέσα στη λαμαρίνα
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 3 Stck(pcs) |
Υλικό κοπής | HSS |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Στυλ στελέχους | Στέλεχος 3 όψεων |
Επιφάνεια | Χωρίς επικάλυψη |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1000 N/mm² |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Ξύλο |
| Κωδ. είδους | Αριθμός βημάτων | Διάμετρος της περιοχής διάτρησης (mm) |
| 694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| Λίστα επεξηγήσεων |
| vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
| n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
| Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!