Περιλαμβάνεται το Τρυπάνι HSS τύπου RN, κουτί 19 :
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ1,0MM
Περιγραφή:
1.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ10,0MM
Περιγραφή:
10.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ1,5MM
Περιγραφή:
1.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ2,0MM
Περιγραφή:
2.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ2,5MM
Περιγραφή:
2.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ3,0MM
Περιγραφή:
3.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ3,5MM
Περιγραφή:
3.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ4,0MM
Περιγραφή:
4.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ4,5MM
Περιγραφή:
4.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ5,0MM
Περιγραφή:
5.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ5,5MM
Περιγραφή:
5.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ6,0MM
Περιγραφή:
6.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ6,5MM
Περιγραφή:
6.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ7,0MM
Περιγραφή:
7.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ7,5MM
Περιγραφή:
7.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ8,0MM
Περιγραφή:
8.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ8,5MM
Περιγραφή:
8.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ9,0MM
Περιγραφή:
9.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
1
x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ9,5MM
Περιγραφή:
9.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα:
1
x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.