Απλό κλιμακωτό τρυπάνι HSS Performance
Κλιμακωτό πολυτρύπανο HSS Performance, απλό
ΠΟΛΥΤΡΥΠ.HSS PERFORMANCE Φ4-20ΜΜ ZEBRA
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Σε σύγκριση με συγκρίσιμα κλιμακωτά τρυπάνια
Βελτιωμένο κεντράρισμα και έως 100% ταχύτερη σημειακή διάτρηση
Αποκλειστική ταχεία λείανση
Επιτάχυνση της συνολικής διαδικασίας διάτρησης
Σημαντικά χαμηλότερες δυνάμεις ώθησης
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία κοπής
- Εντελώς ομαλή λειτουργία χωρίς να μαγκώνει στο τεμάχιο εργασίας
- Χωρίς παραμόρφωση της λαμαρίνας
- Βελτιωμένη στρογγυλοποίηση της οπής
- Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών στις ακμές
Μέχρι 80% μείωση της δύναμης που ασκείται στο εργαλείο κατά τη διαδικασία διάτρησης
Βελτιστοποιημένο προφίλ κοπής με ομαλότερες μεταβάσεις μεταξύ των επιμέρους σταδίων
Στέλεχος 3 όψεων
- Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων
- Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά
- Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου
Φύλλα δεδομένων(X)
- Κεντράρισμα, διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων λαμαρίνας, σωλήνων και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια χειρός και σταθερό εξοπλισμό.
- Η τελευταία γενιά κλιμακωτών πολυτρύπανων Performance είναι ιδανική για την επεξεργασία λαμαρίνας, πάνελ, προφίλ και σωλήνων από συμβατικό αμιγή χάλυβα με αντοχή έως 900 N/mm2, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο, ορείχαλκο, χαλκό, ξύλο και πλαστικά με πάχος έως 4,0 mm. Τα κράματα χάλυβα με αντοχή έως 900 N/mm2 μπορούν να υποστούν επεξεργασία σε πάχος έως 2,0 mm.
- Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ψύξη/λίπανση
- Βεβαιωθείτε ότι η ώθηση είναι ομοιόμορφη
- Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων
- Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάτρηση - το κλιμακωτό τρυπάνι ανασύρεται αυτόματα μέσα στη λαμαρίνα
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης | 4-20 mm |
Διάμετρος στελέχους | 8 mm |
Μήκος άξονα | 24 mm |
Μήκος | 70 mm |
Στυλ στελέχους | Στέλεχος 3 όψεων |
Επιφάνεια | Απλός |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |
Αρ. είδους | Αριθμός σκαλιών | Διάμετρος της περιοχής διάτρησης (mm) |
0694453412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694453420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694453421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694453630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694453637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694453639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694453640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!