Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλιμακωτό τρυπάνι HSS Multi Performance TiAIN

Κλιμακωτό πολυτρύπανο Multi Performance TiAlN
ΠΟΛΥΤΡΥΠ.HSS TIALN MULTI Φ4-12ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 0694458412
EAN 4061975356161

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η τελευταία γενιά κλιμακωτών πολυτρύπανων multi-performance, με επίστρωση TiAIN για μέγιστη διάρκεια ζωής, σημαντικά ταχύτερη διάτρηση με αθόρυβη επεξεργασία, καθώς και πολύ μειωμένο σχηματισμό γρεζιών στην επεξεργασία σχεδόν όλων των υλικών με λεπτά τοιχώματα, όπως συμβατικός χάλυβας με αντοχή έως 1300 N/mm2, ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, χυτοσίδηρος, ορείχαλκος, χαλκός, ξύλο και πλαστικά.

9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και έως 50% υψηλότερη ταχύτητα κοπής


Σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια χωρίς επικάλυψη



Βελτιωμένο κεντράρισμα και έως 100% ταχύτερη σημειακή διάτρηση


Αποκλειστική ταχεία λείανση



Επιτάχυνση της συνολικής διαδικασίας διάτρησης


Σημαντικά χαμηλότερες δυνάμεις ώθησης



Βελτιστοποιημένη γεωμετρία κοπής


  • Εντελώς ομαλή λειτουργία χωρίς να μαγκώνει στο τεμάχιο εργασίας

  • Χωρίς παραμόρφωση της λαμαρίνας

  • Βελτιωμένη στρογγυλοποίηση της οπής

  • Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών στις ακμές


Μέχρι 80% μείωση της δύναμης που ασκείται στο εργαλείο κατά τη διαδικασία διάτρησης


Βελτιστοποιημένο προφίλ κοπής με ομαλότερες μεταβάσεις μεταξύ των επιμέρους σταδίων



Στέλεχος 3 όψεων


  • Χωρίς συστροφή του τσοκ δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων

  • Προστασία του τσοκ δράπανου από ζημιά

  • Απαιτείται μικρή προσπάθεια για το άνοιγμα και το κλείσιμο του τσοκ δράπανου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Κεντράρισμα, διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων λαμαρίνας, σωλήνων και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια χειρός και σταθερό εξοπλισμό.

  • Η τελευταία γενιά κλιμακωτών πολυτρύπανων multi-performance είναι ιδανική για την επεξεργασία λαμαρίνας, πλακών, προφίλ και σωλήνων από συμβατικό αμιγή χάλυβα με αντοχή έως 1300 N/mm2, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο, ορείχαλκο, χαλκό, ξύλο και πλαστικά με πάχος έως 4,0 mm. Τα κράματα χάλυβα με αντοχή έως 1300 N/mm2 μπορούν να υποστούν επεξεργασία σε πάχος έως 2,0 mm.
Οδηγίες
  • Η ψύξη δεν είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής

  • Βεβαιωθείτε ότι η ώθηση είναι ομοιόμορφη

  • Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων

  • Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάτρηση - το κλιμακωτό τρυπάνι ανασύρεται αυτόματα μέσα στη λαμαρίνα

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης

4-12 mm

Διάμετρος στελέχους

6 mm

Μήκος άξονα

24 mm

Μήκος

66 mm

Στυλ στελέχους

Στέλεχος 3 όψεων

Επιφάνεια

TiAlN

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Ανοξείδωτος χάλυβας, Αλουμίνιο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες