Σετ κολαούζων, HSS, M3-M20
Κολαούζο, σετ HSS 67 τμχ., Sysko
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΠΕΙΡΟΤΟΜ.HSS M3-M20 67ΤΕΜ
Αρ. είδους 5964065267
EAN 4062856244430
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα εργαλεία είναι διευθετημένα βάσει της εφαρμογής τους και σύμφωνα με τη διάμετρό τους
- Ένθετο από αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας με ετικέτα χαραγμένη με λέιζερ
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 67 Stck(pcs) |
Υλικό | HSS |
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΝΑΝΟΣ ΙΣΙΟ 1X5,5X25 ZEBRA
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ10,2MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ14,00MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ15,5MM ZEBRA
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D17,5MM
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΠΡΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ12
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΠΡΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ14
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΠΡΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ16
(ΕΠ)ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΠΡΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡ/ΤΟΣ Μ20
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΠΡΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ3
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ10
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ12
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ14
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ16
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ18
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜ Μ20
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ3
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ4
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ5
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ16
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ20
ΦΙΛΙΕΡΑ HSS DIN223 Μ14
ΦΙΛΙΕΡΑ HSS DIN223 Μ18
ΦΙΛΙΕΡΑ HSS DIN223 Μ3
ΦΙΛΙΕΡΑ HSS DIN223 Μ4
ΛΑΒΗ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝ.ΚΟΝΤΗ Μ3-8
ΛΑΒΗ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝ.ΚΟΝΤΗ Μ5-12
SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)
SYSINRT-FOAM-(F.5964065201)
ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ PERFORMANCE Μ1 Μ10
ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ PERFORMANCE Μ4-Μ12
ΜΑΝΕΛΑ ΚΟΛΑΟΥΖΟΥ SZ3 (M5- 20)
ΜΑΝΕΛΑ ΦΙΛΙΕΡΑΣ EN22568 PERFORMANCE 20X7
ΜΑΝΕΛΑ ΦΙΛΙΕΡΑΣ EN22568 PERFORMANCE 25X9
ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ
ΜΑΝΕΛΑ ΦΙΛΙΕΡΑΣ EN22568 PERFORMANCE
ΜΑΝΕΛΑ ΦΙΛΙΕΡΑΣ ZEBRA 45X18MM