Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ποτηροτρύπανο, HSS, διμεταλλικό, Longlife & Speed HSCo8

Ποτηροτρύπανο Longlife και Speed
ΠΟΤΗΡ/ΝΟ HSCO8 LL SPEED Φ70MM ZEBRA

Αρ. είδους 0632900070

EAN 4050641553065

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποτηροτρύπανο, HSS, διμεταλλικό, Longlife & Speed HSCo8

Αρ. είδους 0632900070
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
Χάλυβας/ανοξείδωτος χάλυβας. Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα διάτρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και σε υλικά από συμπαγή ανοξείδωτο χάλυβα

Εξαιρετικά γρήγορη κοπή με ελάχιστη προσπάθεια


Οδόντωση με νέα σχεδίαση



Υψηλή εκκεντρότητα και ακρίβεια πλευρικής διαδρομής


Ανθεκτική πλάκα βάσης με περισσότερα σπειρώματα



Αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασμούς σε βάθος κοπής 38 mm


Διμεταλλικός συνδυασμός υλικού δοντιών Μ42 (8% κοβάλτιο)

Ανακοίνωση
  • Πρέπει να τηρείτε πάντα τις τιμές ταχύτητας. Οι υπερβολικές ταχύτητες περιστροφής στομώνουν τα δόντια και αχρηστεύουν το ποτηροτρύπανο.

  • Για τακτική χρήση σε χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα ποτηροτρύπανα HW.

  • Δεν είναι κατάλληλο για λεπτές λαμαρίνες.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χυτευμένα μέταλλα, χαλκό, ορείχαλκο, αλουμίνιο και ξύλο, περιορισμένη καταλληλότητα για πλαστικά.

Οδηγίες

Ξεκινήστε τη διάτρηση με χαμηλή δύναμη διάτρησης. Συνεχίστε τη διάτρηση με μειωμένη, ομοιόμορφη πίεση, αποφύγετε τις κινήσεις ταλάντωσης κατά τη διάτρηση. Πρέπει να ακολουθείτε πάντα τον πίνακα ταχυτήτων και να χρησιμοποιείτε ψυκτικό υγρό. Πρέπει να αερίζετε το ποτηροτρύπανο, όταν το χρησιμοποιείτε σε ξύλο ή υποκατάστατα ξύλου.

Διάμετρος (Ø)

70 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

0 - δεν εφαρμόζεται

Βάθος κοπής

38 mm

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε μαλακό χάλυβα

125 U/min(rpm)

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής για εργαλεία από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

60 U/min(rpm)

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε χυτοσίδηρο

80 U/min(rpm)

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε μπρούντζο

160 U/min(rpm)

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε αλουμίνιο

185 U/min(rpm)

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT SOLO

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μέτριας δυσκολίας, σχεδιασμένο από την Würth ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών
x 1 Ποσότητα
Σύνδεσμος γρήγορης αλλαγής για διμεταλλικά ποτηροτρύπανα

ΒΑΣΗ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝ.ΒΑΡ.ΤΥΠΟΥ 14-152ΜΜ

Ένας προσαρμογέας για όλες τις διαμέτρους
x 1 Ποσότητα
Προσαρμογέας A2 για διμεταλλικό ποτηροτρύπανο για διαμέτρους από 32 έως 152 mm

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡ/ΝΟ Φ32-152ΜΜ ZEBRA

x 1 Ποσότητα
Προσαρμογέας συνδυασμένης χρήσης A4/A2 για ποτηροτρύπανο

ΣΥΝΔΙΑΣΜ.ΑΝΤΑΠΤ.ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡ/ΠΑΝΑ

x 1 Ποσότητα
Προσαρμογέας A2 Με τρυπάνι κεντραρίσματος

ΒΑΣΗ ΠΟΤΗΡ/ΝΟΥ Α2 Φ32-200MM

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες