Ποτηροτρύπανο, HSS, διμεταλλικό, Longlife & Speed HSCo8
Ποτηροτρύπανο Longlife και Speed
ΠΟΤΗΡ/ΝΟ HSCO8 LL SPEED Φ48MM ZEBRA
Αρ. είδους 0632900048
EAN 4050641552952












Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά γρήγορη κοπή με ελάχιστη προσπάθεια
Οδόντωση με νέα σχεδίαση
Υψηλή εκκεντρότητα και ακρίβεια πλευρικής διαδρομής
Ανθεκτική πλάκα βάσης με περισσότερα σπειρώματα
Αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασμούς σε βάθος κοπής 38 mm
Διμεταλλικός συνδυασμός υλικού δοντιών Μ42 (8% κοβάλτιο)
- Πρέπει να τηρείτε πάντα τις τιμές ταχύτητας. Οι υπερβολικές ταχύτητες περιστροφής στομώνουν τα δόντια και αχρηστεύουν το ποτηροτρύπανο.
- Για τακτική χρήση σε χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα ποτηροτρύπανα HW.
- Δεν είναι κατάλληλο για λεπτές λαμαρίνες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χυτευμένα μέταλλα, χαλκό, ορείχαλκο, αλουμίνιο και ξύλο, περιορισμένη καταλληλότητα για πλαστικά.
Ξεκινήστε τη διάτρηση με χαμηλή δύναμη διάτρησης. Συνεχίστε τη διάτρηση με μειωμένη, ομοιόμορφη πίεση, αποφύγετε τις κινήσεις ταλάντωσης κατά τη διάτρηση. Πρέπει να ακολουθείτε πάντα τον πίνακα ταχυτήτων και να χρησιμοποιείτε ψυκτικό υγρό. Πρέπει να αερίζετε το ποτηροτρύπανο, όταν το χρησιμοποιείτε σε ξύλο ή υποκατάστατα ξύλου.
Διάμετρος (Ø) | 48 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Βάθος κοπής | 38 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε μαλακό χάλυβα | 180 U/min(rpm) |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής για εργαλεία από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα | 90 U/min(rpm) |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε χυτοσίδηρο | 120 U/min(rpm) |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε μπρούντζο | 240 U/min(rpm) |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε αλουμίνιο | 270 U/min(rpm) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!