Ποτηροτρύπανο, HSS, διμεταλλικό, Longlife & Speed HSCo8
Ποτηροτρύπανο Longlife και Speed
ΠΟΤΗΡ/ΝΟ HSCO8 LL SPEED Φ29MM ZEBRA












Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά γρήγορη κοπή με ελάχιστη προσπάθεια
Οδόντωση με νέα σχεδίαση
Υψηλή εκκεντρότητα και ακρίβεια πλευρικής διαδρομής
Ανθεκτική πλάκα βάσης με περισσότερα σπειρώματα
Αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασμούς σε βάθος κοπής 38 mm
Διμεταλλικός συνδυασμός υλικού δοντιών Μ42 (8% κοβάλτιο)
- Πρέπει να τηρείτε πάντα τις τιμές ταχύτητας. Οι υπερβολικές ταχύτητες περιστροφής στομώνουν τα δόντια και αχρηστεύουν το ποτηροτρύπανο.
- Για τακτική χρήση σε χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα ποτηροτρύπανα HW.
- Δεν είναι κατάλληλο για λεπτές λαμαρίνες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χυτευμένα μέταλλα, χαλκό, ορείχαλκο, αλουμίνιο και ξύλο, περιορισμένη καταλληλότητα για πλαστικά.
Ξεκινήστε τη διάτρηση με χαμηλή δύναμη διάτρησης. Συνεχίστε τη διάτρηση με μειωμένη, ομοιόμορφη πίεση, αποφύγετε τις κινήσεις ταλάντωσης κατά τη διάτρηση. Πρέπει να ακολουθείτε πάντα τον πίνακα ταχυτήτων και να χρησιμοποιείτε ψυκτικό υγρό. Πρέπει να αερίζετε το ποτηροτρύπανο, όταν το χρησιμοποιείτε σε ξύλο ή υποκατάστατα ξύλου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!