Διμεταλλική λεπίδα πριονιού HSS
Διμεταλλική λεπίδα πριονιού για τοξωτό πριόνι HSS
ΛΑΜΕΣ HSS ZEBRA 24 ΔΟΝΤΙΑ
Αρ. είδους 060330013
EAN 4053479310374
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδικοί χάλυβες: Κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, υψηλής ταχύτητας στα άκρα των οδοντώσεων, ανθεκτικός χάλυβας εργαλείων στο πίσω μέρος
Τα άκρα των οδοντώσεων από πλήρως σκληρυμένο υλικό παρέχουν ασυναγώνιστη απόδοση κοπής και διάρκεια ζωής
Γρηγορότερη εργασία, για περισσότερη ώρα και πιο οικονομικά με μία μόνο λεπίδα πριονιού
Κανονική οδόντωση
- Βελτιωμένη οικονομία
- Βελτιωμένη ασφάλεια
- Υψηλή απόδοση κοπής
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Προοδευτική οδόντωση
- Γενικής χρήσης
- Μεγάλο βήμα οδόντωσης στην αρχική περιοχή κοπής για εύκολη κοπή στην αρχή. Η ταλάντευση των λεπτών υλικών μειώνεται σημαντικά.
- Μικρό βήμα οδόντωσης στην υπόλοιπη περιοχή κοπής για υψηλή απόδοση κοπής.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Χάλυβας εργαλείων (κράμα υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας)
- Δομικός χάλυβας (κράμα υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας)
- Ταχυχάλυβας
- Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγιστο πλάτος υλικού | 2 mm |
Δόντια ανά μονάδα μήκους | 24 PCS/Inch |
Μήκος (L) | 300 mm |
Πλάτος (B) | 12,5 mm |
Πάχος (H) | 0,63 mm |