Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διμεταλλική λεπίδα πριονιού HSS

Διμεταλλική λεπίδα πριονιού για τοξωτό πριόνι HSS
ΛΑΜΑ HSS ZEBRA ΔΙΜΕΤ.18/32-300X13X0,65

Αρ. είδους 060330113

EAN 4052703993925

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διμεταλλική λεπίδα πριονιού HSS

Αρ. είδους 060330113
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
Καμία λεπίδα πριονιού δεν παρέχει μεγαλύτερη απόδοση κοπής και ευελιξία

Ειδικοί χάλυβες: Κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, υψηλής ταχύτητας στα άκρα των οδοντώσεων, ανθεκτικός χάλυβας εργαλείων στο πίσω μέρος



Τα άκρα των οδοντώσεων από πλήρως σκληρυμένο υλικό παρέχουν ασυναγώνιστη απόδοση κοπής και διάρκεια ζωής



Γρηγορότερη εργασία, για περισσότερη ώρα και πιο οικονομικά με μία μόνο λεπίδα πριονιού



Κανονική οδόντωση


  • Βελτιωμένη οικονομία

  • Βελτιωμένη ασφάλεια

  • Υψηλή απόδοση κοπής

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής


Προοδευτική οδόντωση


  • Γενικής χρήσης

  • Μεγάλο βήμα οδόντωσης στην αρχική περιοχή κοπής για εύκολη κοπή στην αρχή. Η ταλάντευση των λεπτών υλικών μειώνεται σημαντικά.

  • Μικρό βήμα οδόντωσης στην υπόλοιπη περιοχή κοπής για υψηλή απόδοση κοπής.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Χάλυβας εργαλείων (κράμα υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας)

  • Δομικός χάλυβας (κράμα υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας)

  • Ταχυχάλυβας

  • Ανοξείδωτος χάλυβας

Μέγιστο πλάτος υλικού

2 mm

Ελάχ./Μέγ. δόντια ανά μονάδα μήκους

18-32 PCS/Inch

Μήκος (L)

300 mm

Πλάτος (B)

13 mm

Πάχος (H)

0,65 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες