Τρυπάνι κεντραρίσματος HSS
Τρυπάνι κεντραρίσματος HSS DIN 333 σχήμα A
ΤΡΥΠ.ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ HSS DIN333 Φ5ΜΜ
Αρ. είδους 0636150
EAN 4011231530217
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σχήμα Α, κοπή με το δεξί χέρι
- Χωρίς φρεζάτη εφαρμογή προστασίας
- Με ευθείες επιφάνειες κίνησης
- Γωνία φρέζας 60°
- Ανοχή Ø στο στέλεχος: h9 σύμφωνα με το DIN 7160
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 333 |
Μορφή | A |
Γωνία φρεζαρίσματος | 60 Degree |
Υλικό κοπής | HSS |
Διάμετρος (d1) | 5,0 mm |
Μήκος (l1) | 63 mm |
Διάμετρος στελέχους (d2) | 12,5 mm |